イトーキ
スツール<配送時組立サービス付>
スツール。極シンプルなデザインのスツール。スタッキング(積み重ね収納)が可能です。また、張地には防汚・抗菌・難燃加工を施したビニルレザーを使用しています。
用途
スツール
材質
座:ポリエチレン樹脂(W4)ビニールレザー張り(DF)
材質(脚)
Φ22.2スチールパイプクロームメッキ(Z9)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全6種類を絞り込む
色
アップルグリーン
ソフトオレンジ
ソフトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57799604
KKR-410DF-Z9B7
ソフトブルー
445×445×435
2.2
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799613
KKR-410DF-Z9D7
ソフトオレンジ
445×445×435
2.2
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799622
KKR-410DF-Z9L6
アップルグリーン
445×445×435
2.2
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799638
KKR-420DF-Z9B7
ソフトブルー
460×460×445
4.5
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799647
KKR-420DF-Z9D7
ソフトオレンジ
460×460×445
4.5
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799656
KKR-420DF-Z9L6
アップルグリーン
460×460×445
4.5
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。