スタッキングチェア<配送時組立サービス付>

スタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキスタッキングチェア<配送時組立サービス付> - イトーキ

スタッキングチェア KLT-210(ビニールレザー/DF張地)[B7/ソフトブルー]。ビニールレザー(DF)/防汚・抗菌・難燃加工を施しています。サイズ:W52.5×D55×H74.5(SH42)重量:3.5kg。脚:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(W4/ミディアムグレー色)

用途スタッキングチェア内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57800365KLT-210DF-B7ソフトブルー525×550×7453.53.5
21,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800374KLT-210DF-D7ソフトオレンジ525×550×7453.53.5
21,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800383KLT-210DF-L6-525×550×7453.53.5
21,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800636KLU-100DFZ9T1K1セピアブラウン470×570×7863.93.9
32,600
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800645KLU-100DFZ9T1L6-470×570×7863.93.9
32,600
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800654KLU-100DFZ9T1S4ターコイズブルー470×570×7863.93.9
32,600
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800663KLU-100DFZ9W9K1セピアブラウン470×570×7863.93.9
32,600
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800672KLU-100DFZ9W9L6-470×570×7863.93.9
32,600
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800688KLU-100DFZ9W9S4ターコイズブルー470×570×7863.93.9
32,600
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799988KKR-360DF-Z9B7-505×505×5303.83.8
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57799997KKR-360DF-Z9D7-505×505×5303.83.8
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800006KKR-360DF-Z9L6-505×505×5303.83.8
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800015KKR-360GB-Z9G7-505×505×5303.83.8
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800024KKR-360GB-Z9M5-505×505×5303.83.8
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800033KKR-360GB-Z9N4-505×505×5303.83.8
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800042KKR-360GB-Z9S4-505×505×5303.83.8
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800058KKR-360GB-Z9T1-505×505×5303.83.8
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800067KKR-600D-Z9L8-470×495×7404.24.2
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800076KKR-600D-Z9N3スレートバイオレット470×495×7404.24.2
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800085KKR-600GB-Z9G7ティールグリーン470×495×7404.24.2
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800094KKR-600GB-Z9M5ラズベリーレッド470×495×7404.24.2
17,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800103KKR-600GB-Z9N4ディープブルー470×495×7404.24.2
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800112KKR-600GB-Z9S4ターコイズブルー470×495×7404.24.2
16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800128KKR-600GB-Z9T1ブラック470×495×7404.24.2
17,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800137KLK-720DFZ9T1D7ソフトオレンジ-4.64.6
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800146KLK-720DFZ9T1L6--4.64.6
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800155KLK-720DFZ9W8B7ソフトブルー-4.64.6
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800164KLK-720DFZ9W8D7ソフトオレンジ-4.64.6
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800173KLK-720DFZ9W8L6--4.64.6
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800182KLK-720GBZ9T1G7-520×520×5404.64.6
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800198KLK-720GBZ9T1M5ラズベリーレッド-4.64.6
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800207KLK-720GBZ9T1N4-520×520×5404.64.6
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800216KLK-720GBZ9T1S4--4.64.6
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800225KLK-720GBZ9T1T1ブラック-4.64.6
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800234KLK-720GBZ9W8G7-520×520×5404.64.6
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800243KLK-720GBZ9W8M5ラズベリーレッド-4.64.6
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800252KLK-720GBZ9W8N4-520×520×5404.64.6
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800268KLK-720GBZ9W8S4--4.64.6
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800277KLK-720GBZ9W8T1ブラック-4.64.6
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800286KLK-701D-Z9L8-505×510×7454.24.2
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800295KLK-701D-Z9N3スレートバイオレット505×510×7454.24.2
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800304KLK-701GB-Z9G7-505×505×5104.54.5
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800313KLK-701GB-Z9M5ラズベリーレッド-4.54.5
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800322KLK-701GB-Z9N4-505×505×5104.54.5
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800338KLK-701GB-Z9S4--4.54.5
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800347KLK-701GB-Z9T1ブラック-4.54.5
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800356KLK-720DFZ9T1B7ソフトブルー-4.64.6
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800392KLT-210DF-Z9B7-525×525×5503.53.5
20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800408KLT-210DF-Z9D7--3.53.5
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57800417KLT-210DF-Z9L6-525×525×5503.53.5
20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする