曜日別特売

エレックチェア<配送時組立サービス付>

エレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア<配送時組立サービス付> - イトーキ

コストパフォーマンスに優れたスタッキングチェア。座のインナーシェルには48以上のスリットがあり自在にたわむので、長時間使用でも、疲労感の少ないやわらかな座り心地です。

用途エレックチェア シリーズ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
365件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57813762KLC-610DFW9K2D7ソフトオレンジ510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57813778KLC-610DFW9K2K1セピアブラウン510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57813787KLC-610DFW9K2K9-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57813796KLC-610DFW9K2L6-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57813805KLC-610DFW9K2S4ターコイズブルー510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57813814KLC-610DFW9K2W9ホワイト510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57813823KLC-610DFW9Q6D7ソフトオレンジ510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814006KLC-610DFW9Q6K1セピアブラウン510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814015KLC-610DFW9Q6K9-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814024KLC-610DFW9Q6L6-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814033KLC-610DFW9Q6S4ターコイズブルー510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814042KLC-610DFW9Q6W9ホワイト510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814058KLC-610DFW9T1D7ソフトオレンジ510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814067KLC-610DFW9T1K1セピアブラウン510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814076KLC-610DFW9T1K9-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814085KLC-610DFW9T1L6-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814268KLC-610DFW9T1S4ターコイズブルー510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814277KLC-610DFW9T1W9ホワイト510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814286KLC-610DFW9W8D7ソフトオレンジ510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814295KLC-610DFW9W8K1セピアブラウン510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814304KLC-610DFW9W8K9-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814313KLC-610DFW9W8L6-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814322KLC-610DFW9W8S4ターコイズブルー510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814338KLC-610DFW9W8W9ホワイト510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814347KLC-610DFZ5K2D7ソフトオレンジ510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814523KLC-610DFZ5K2K1セピアブラウン510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814532KLC-610DFZ5K2K9-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814548KLC-610DFZ5K2L6-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814557KLC-610DFZ5K2S4ターコイズブルー510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814566KLC-610DFZ5K2W9ホワイト510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814575KLC-610DFZ5Q6D7ソフトオレンジ510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814584KLC-610DFZ5Q6K1セピアブラウン510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814593KLC-610DFZ5Q6K9-510×490×745--4
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814602KLC-610DFZ5Q6L6-510×490×745--4
15,500
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814767KLC-610DFZ5Q6S4-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814776KLC-610DFZ5Q6W9-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814785KLC-610DFZ5T1D7-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814794KLC-610DFZ5T1K1-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814803KLC-610DFZ5T1K9-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814812KLC-610DFZ5T1L6-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814828KLC-610DFZ5T1S4-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814837KLC-610DFZ5T1W9-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57814846KLC-610DFZ5W8D7-510×490×7454204204.0
15,500
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815004KLC-610DFZ5W8K1-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815013KLC-610DFZ5W8K9-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815022KLC-610DFZ5W8L6-510×490×7454204204.0
15,500
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815038KLC-610DFZ5W8S4-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815047KLC-610DFZ5W8W9-510×490×7454204204.0
15,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815555KLC-620DFW9K2D7ソフトオレンジ510×490×745--4.2
16,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57815564KLC-620DFW9K2K1セピアブラウン510×490×745--4.2
16,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする