曜日別特売

イプサロッキングメモ<配送時組立サービス付>

イプサロッキングメモ<配送時組立サービス付> - イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキング付・メモ台付・棚なし。 [W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ幅(mm)740高さ(mm)880奥行(mm)620グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57872307KLD142NGSW9W9A3ストロングブルー740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872316KLD142NGSW9W9B2ネイビーブルー740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872325KLD142NGSW9W9D3-740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872334KLD142NGSW9W9M4ラズベリーレッド740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872343KLD142NGSW9W9Q6モスグリーン740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872544KLD142NGSW9W9T1ブラック740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872553KLD142NGSW9W9Y3-740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872562KLD142NGSZ5T1A3ストロングブルー740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872578KLD142NGSZ5T1B2ネイビーブルー740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872587KLD142NGSZ5T1D3-740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872596KLD142NGSZ5T1M4ラズベリーレッド740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872605KLD142NGSZ5T1Q6モスグリーン740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872614KLD142NGSZ5T1T1ブラック740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872623KLD142NGSZ5T1Y3-740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872815KLD142NGSZ5W9A3ストロングブルー740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872824KLD142NGSZ5W9B2ネイビーブルー740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872833KLD142NGSZ5W9D3-740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872842KLD142NGSZ5W9M4ラズベリーレッド740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872858KLD142NGSZ5W9Q6モスグリーン740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872867KLD142NGSZ5W9T1ブラック740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872876KLD142NGSZ5W9Y3-740×620×88012.312.3
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873673KLD152NGSW9W9A3ストロングブルー740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873682KLD152NGSW9W9B2ネイビーブルー740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873698KLD152NGSW9W9D3-740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873707KLD152NGSW9W9M4ラズベリーレッド740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873716KLD152NGSW9W9Q6モスグリーン740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873725KLD152NGSW9W9T1ブラック740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873926KLD152NGSW9W9Y3-740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873935KLD152NGSZ5T1A3ストロングブルー740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873944KLD152NGSZ5T1B2ネイビーブルー740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873953KLD152NGSZ5T1D3-740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873962KLD152NGSZ5T1M4ラズベリーレッド740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873978KLD152NGSZ5T1Q6モスグリーン740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873987KLD152NGSZ5T1T1ブラック740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873996KLD152NGSZ5T1Y3-740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874005KLD152NGSZ5W9A3ストロングブルー740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874197KLD152NGSZ5W9B2ネイビーブルー740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874206KLD152NGSZ5W9D3-740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874215KLD152NGSZ5W9M4ラズベリーレッド740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874224KLD152NGSZ5W9Q6モスグリーン740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874233KLD152NGSZ5W9T1ブラック740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874242KLD152NGSZ5W9Y3-740×620×88012.412.4
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする