イプサロッキングメモ棚<配送時組立サービス付>

イプサロッキングメモ棚<配送時組立サービス付> - イトーキ

ipsa(イプサチェア)樹脂メッシュバック/ロッキング付・メモ台付・棚付(座面の下に荷物を置くことができます)。 [W9W9×A3]。腰部はしっかりフィット、肩は自由に動かせる背の形状「フィット&フリー」。疲れにくいうえに身体の動きを妨げず、長時間の研修や会議を、アクティブかつ快適に行えるチェア、それが「イプサ」です。

用途ミーティングチェア イプサチェアシリーズ幅(mm)740高さ(mm)880奥行(mm)620グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57872885KLD142RGSW9W9A3ストロングブルー740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57872894KLD142RGSW9W9B2ネイビーブルー740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873192KLD142RGSW9W9D3-740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873208KLD142RGSW9W9M4ラズベリーレッド740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873217KLD142RGSW9W9Q6モスグリーン740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873226KLD142RGSW9W9T1ブラック740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873235KLD142RGSW9W9Y3-740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873244KLD142RGSZ5T1A3ストロングブルー740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873253KLD142RGSZ5T1B2ネイビーブルー740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873262KLD142RGSZ5T1D3-740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873278KLD142RGSZ5T1M4ラズベリーレッド740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873576KLD142RGSZ5T1Q6モスグリーン740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873585KLD142RGSZ5T1T1ブラック740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873594KLD142RGSZ5T1Y3-740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873603KLD142RGSZ5W9A3ストロングブルー740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873612KLD142RGSZ5W9B2ネイビーブルー740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873628KLD142RGSZ5W9D3-740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873637KLD142RGSZ5W9M4ラズベリーレッド740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873646KLD142RGSZ5W9Q6モスグリーン740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873655KLD142RGSZ5W9T1ブラック740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57873917KLD142RGSZ5W9Y3-740×620×88013.313.3
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874258KLD152RGSW9W9A3ストロングブルー740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874267KLD152RGSW9W9B2ネイビーブルー740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874276KLD152RGSW9W9D3-740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874556KLD152RGSW9W9M4ラズベリーレッド740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874565KLD152RGSW9W9Q6モスグリーン740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874574KLD152RGSW9W9T1ブラック740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874583KLD152RGSW9W9Y3-740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874592KLD152RGSZ5T1A3ストロングブルー740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874608KLD152RGSZ5T1B2ネイビーブルー740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874617KLD152RGSZ5T1D3-740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874626KLD152RGSZ5T1M4ラズベリーレッド740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874635KLD152RGSZ5T1Q6モスグリーン740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874897KLD152RGSZ5T1T1ブラック740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874906KLD152RGSZ5T1Y3-740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874915KLD152RGSZ5W9A3ストロングブルー740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874924KLD152RGSZ5W9B2ネイビーブルー740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874933KLD152RGSZ5W9D3-740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874942KLD152RGSZ5W9M4ラズベリーレッド740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874958KLD152RGSZ5W9Q6モスグリーン740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874967KLD152RGSZ5W9T1ブラック740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874976KLD152RGSZ5W9Y3-740×620×88013.413.4
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする