曜日別特売

サポートスツール<配送時組立サービス付>

サポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキサポートスツール<配送時組立サービス付> - イトーキ

サポートスツール1100(背付/キャスター脚/ビニールレザー張り) [オフホワイトC]。座面上下調節可能、キャスター付といった基本的なチェアの機能を備えた”サポートスツール”シリーズ。低めの背は、上体の動きを妨げずに腰をしっかり支えます。医療機関の診察室やスタッフルームなどでのご利用もおすすめです。

用途サポートスツール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
キャスター
背もたれ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57877374PCK-1102DL-C8オフホワイトC-ありあり9.8
65,900
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877383PCK-1102DL-K6フラックスベージュ-ありあり9.8
65,900
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877392PCK-1102DL-L8アボカドグリーン-ありあり9.8
65,900
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877408PCK-1102DL-M6コーラルピンク-ありあり9.8
65,900
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877417PCK-1102DL-S4ターコイズブルー-ありあり9.8
65,900
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877478PCK-1106DL-C8オフホワイトC485~635ありなし8.1
63,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877487PCK-1106DL-K6フラックスベージュ485~635ありなし8.1
63,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877496PCK-1106DL-L8アボカドグリーン485~635ありなし8.1
63,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877505PCK-1106DL-M6コーラルピンク485~635ありなし8.1
63,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877514PCK-1106DL-S4ターコイズブルー485~635ありなし8.1
63,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877532PCK-1100DL-C8オフホワイトC-ありあり9.2
51,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877548PCK-1100DL-K6フラックスベージュ-ありあり9.2
51,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877557PCK-1100DL-L8アボカドグリーン-ありあり9.2
51,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877566PCK-1107DL-C8オフホワイトC-なしあり11.6
72,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877575PCK-1107DL-K6フラックスベージュ-なしあり11.6
72,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877584PCK-1107DL-L8アボカドグリーン-なしあり11.6
72,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877593PCK-1100DL-M6コーラルピンク-ありあり9.2
51,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877602PCK-1100DL-S4ターコイズブルー-ありあり9.2
51,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877618PCK-1107DL-M6コーラルピンク-なしあり11.6
72,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877627PCK-1107DL-S4ターコイズブルー-なしあり11.6
72,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877715PCK-1101DL-C8オフホワイトC-なしあり8.8
48,000
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877724PCK-1101DL-K6フラックスベージュ-なしあり8.8
48,000
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877733PCK-1101DL-L8アボカドグリーン-なしあり8.8
48,000
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877742PCK-1101DL-M6コーラルピンク-なしあり8.8
48,000
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877758PCK-1101DL-S4ターコイズブルー-なしあり8.8
48,000
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877794PCK-1108DL-C8オフホワイトC-なしなし10
69,900
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877803PCK-1108DL-K6フラックスベージュ-なしなし10
69,900
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877812PCK-1108DL-L8アボカドグリーン-なしなし10
69,900
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877828PCK-1108DL-M6コーラルピンク-なしなし10
69,900
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877837PCK-1108DL-S4ターコイズブルー-なしなし10
69,900
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877968PCK-1104DL-C8オフホワイトC-ありなし7.5
48,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877977PCK-1104DL-K6フラックスベージュ-ありなし7.5
48,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877986PCK-1104DL-L8アボカドグリーン-ありなし7.5
48,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877995PCK-1104DL-M6コーラルピンク-ありなし7.5
48,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878004PCK-1104DL-S4ターコイズブルー-ありなし7.5
48,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878065PCK-1105DL-C8オフホワイトC-なしなし7.1
45,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878074PCK-1105DL-K6フラックスベージュ-なしなし7.1
45,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878083PCK-1105DL-L8アボカドグリーン-なしなし7.1
45,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878092PCK-1105DL-M6コーラルピンク-なしなし7.1
45,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57878108PCK-1105DL-S4ターコイズブルー-なしなし7.1
45,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57877322PCK-1106GB-B2ネイビーブルー485~635ありなし8.1
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877338PCK-1106GB-M5ラズベリーレッド485~635ありなし8.1
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877347PCK-1106GB-Q6モスグリーン485~635ありなし8.1
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877356PCK-1106GB-S4ターコイズブルー485~635ありなし8.1
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877365PCK-1106GB-T1ブラック485~635ありなし8.1
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877426PCK-1102GB-B2ネイビーブルー-ありあり9.8
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877435PCK-1102GB-M5ラズベリーレッド-ありあり9.8
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877444PCK-1102GB-Q6モスグリーン-ありあり9.8
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877453PCK-1102GB-S4ターコイズブルー-ありあり9.8
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57877462PCK-1102GB-T1ブラック-ありあり9.8
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57877322PCK-1106GB-B203959141PCK-1106PV-B2PCK-1106GB-B2 サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03959141サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877338PCK-1106GB-M503959150PCK-1106PV-M4PCK-1106GB-M5 サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03959150サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877347PCK-1106GB-Q603959159PCK-1106PV-Q6PCK-1106GB-Q6 サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03959159サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877356PCK-1106GB-S403959125PCK-1106PV-A3PCK-1106GB-S4 サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03959125サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877365PCK-1106GB-T103959168PCK-1106PV-T1PCK-1106GB-T1 サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03959168サポートスツール 背なし 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877426PCK-1102GB-B203958897PCK-1102PV-B2PCK-1102GB-B2 サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03958897サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877435PCK-1102GB-M503958906PCK-1102PV-M4PCK-1102GB-M5 サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03958906サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877444PCK-1102GB-Q603958915PCK-1102PV-Q6PCK-1102GB-Q6 サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03958915サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877453PCK-1102GB-S403958888PCK-1102PV-A3PCK-1102GB-S4 サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03958888サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57877462PCK-1102GB-T103958931PCK-1102PV-T1PCK-1102GB-T1 サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ 03958931サポートスツール 背付 足掛け付 キャスター脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする