フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付>

フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> - イトーキ

フルゴチェア fulgo ハイバック ビニールレザー張り 肘なし [T1×オフホワイトC]。事務用チェアで最も汚れやすい箇所は、背もたれ上部。そこで背に取っ手をつけることで、引き出しやすく汚れにくいチェアを実現しました。また背もたれはクッションの取り付け位置によりハイバックとローバックの切替が行える画期的な仕様となっています。その他にも、角度固定可能な背のロッキング、座面高さ調節、着座姿勢に応じて自在にたわむ座面など基本的機能もしっかりと押さえた、座る人を選ばないチェアです。また、ビニールレザーは耐アルコール・防汚加工を施してあるので、病院や診療所などに最適です。

用途オフィスチェア フルゴチェア内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全315種類を絞り込む
色(背面)
肘掛
315種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57923662KF430DLM-T1C8オフホワイトオフホワイト102512.9なし
63,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923678KF430DLM-T1K6フラックスベージュフラックスベージュ102512.9なし
63,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923696KF430DLM-T1M6コーラルピンクコーラルピンク102512.9なし
63,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923705KF430DLM-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー102512.9なし
63,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923714KF430DLM-T1T1ブラックTブラックT102512.9なし
63,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923723KF-430DL-T1C8オフホワイトオフホワイト102512.9なし
63,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923732KF-430DL-T1K6フラックスベージュフラックスベージュ102512.9なし
63,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923748KF-430DL-T1L8アボカドグリーンアボカドグリーン102512.9なし
63,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923757KF-430DL-T1M6コーラルピンクコーラルピンク102512.9なし
63,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923766KF-430DL-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー102512.9なし
63,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923775KF-430DL-T1T1ブラックTブラックT102512.9なし
63,100
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924152KF-437DL-T1C8オフホワイトオフホワイト102526.7あり:アジャスタブル肘
86,800
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924168KF-437DL-T1K6フラックスベージュフラックスベージュ102526.7あり:アジャスタブル肘
86,800
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924177KF-437DL-T1L8アボカドグリーンアボカドグリーン102526.7あり:アジャスタブル肘
86,800
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924247KF-437DL-T1M6コーラルピンクコーラルピンク102526.7あり:アジャスタブル肘
86,800
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924256KF-437DL-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー102526.7あり:アジャスタブル肘
86,800
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924265KF-437DL-T1T1ブラックTブラックT102526.7あり:アジャスタブル肘
86,800
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924965KF436DLM-T1C8オフホワイトオフホワイト102514.3あり:ループ肘
78,800
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924974KF436DLM-T1K6フラックスベージュフラックスベージュ102514.3あり:ループ肘
78,800
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924983KF436DLM-T1L8アボカドグリーンアボカドグリーン102514.3あり:ループ肘
78,800
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924992KF436DLM-T1M6コーラルピンクコーラルピンク102514.3あり:ループ肘
78,800
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925008KF436DLM-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー102514.3あり:ループ肘
78,800
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925017KF436DLM-T1T1ブラックTブラックT102514.3あり:ループ肘
78,800
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925078KF-436DL-T1C8オフホワイトオフホワイト102514.3あり:ループ肘
78,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925087KF-436DL-T1K6フラックスベージュフラックスベージュ102514.3あり:ループ肘
78,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925096KF-436DL-T1L8アボカドグリーンアボカドグリーン102514.3あり:ループ肘
78,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925105KF-436DL-T1M6コーラルピンクコーラルピンク102514.3あり:ループ肘
78,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925218KF-436DL-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー102514.3あり:ループ肘
78,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925227KF-436DL-T1T1ブラックTブラックT102514.3あり:ループ肘
78,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925534KF437DLM-T1C8オフホワイトオフホワイト102526.7あり:アジャスタブル肘
87,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925543KF437DLM-T1K6フラックスベージュフラックスベージュ102526.7あり:アジャスタブル肘
87,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925552KF437DLM-T1L8アボカドグリーンアボカドグリーン102526.7あり:アジャスタブル肘
87,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925568KF437DLM-T1M6コーラルピンクコーラルピンク102526.7あり:アジャスタブル肘
87,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925577KF437DLM-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー102526.7あり:アジャスタブル肘
87,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57925586KF437DLM-T1T1ブラックTブラックT102526.7あり:アジャスタブル肘
87,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923592KF-430GB-T1X7プラムパープルプラムパープル102512.7なし
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923958KF430GBM-T1B2ネイビーブルーネイビーブルー102512.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923967KF430GBM-T1D3アンバーオレンジアンバーオレンジ102512.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923976KF430GBM-T1K2アンバーブラウンアンバーブラウン91012.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923985KF430GBM-T1M5ラズベリーレッドラズベリーレッド91012.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57923994KF430GBM-T1Q6モスグリーンモスグリーン102512.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924003KF430GBM-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー91012.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924012KF430GBM-T1T1ブラックTブラックT91012.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924028KF430GBM-T1X7プラムパープルプラムパープル102512.7なし
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924274KF436GBM-T1B2ネイビーブルーネイビーブルー102514.2あり:ループ肘
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924362KF436GBM-T1D3アンバーオレンジアンバーオレンジ102514.2あり:ループ肘
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924378KF436GBM-T1K2アンバーブラウンアンバーブラウン91014.2あり
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924387KF436GBM-T1M5ラズベリーレッドラズベリーレッド91014.2あり
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924396KF436GBM-T1Q6モスグリーンモスグリーン102514.2あり:ループ肘
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57924405KF436GBM-T1S4ターコイズブルーターコイズブルー91014.2あり
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57923592KF-430GB-T1X703968785KF-430PV-T1B2KF-430GB-T1X7 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968785フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923958KF430GBM-T1B203968916KF430PVM-T1B2KF430GBM-T1B2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968916フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923967KF430GBM-T1D303968880KF430PVM-T1M4KF430GBM-T1D3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968880フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923976KF430GBM-T1K203968889KF430PVM-T1Y3KF430GBM-T1K2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968889フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923985KF430GBM-T1M503968880KF430PVM-T1M4KF430GBM-T1M5 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968880フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923994KF430GBM-T1Q603968898KF430PVM-T1Q6KF430GBM-T1Q6 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968898フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924003KF430GBM-T1S403968907KF430PVM-T1A3KF430GBM-T1S4 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968907フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924012KF430GBM-T1T103968855KF430PVM-T1T1KF430GBM-T1T1 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968855フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924028KF430GBM-T1X703968916KF430PVM-T1B2KF430GBM-T1X7 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968916フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924274KF436GBM-T1B203967681KF436PVM-T1B2KF436GBM-T1B2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967681フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924362KF436GBM-T1D303967595KF436PVM-T1M4KF436GBM-T1D3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967595フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924378KF436GBM-T1K203967620KF436PVM-T1Y3KF436GBM-T1K2 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967620フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924387KF436GBM-T1M503967595KF436PVM-T1M4KF436GBM-T1M5 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967595フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924396KF436GBM-T1Q603967638KF436PVM-T1Q6KF436GBM-T1Q6 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967638フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924405KF436GBM-T1S403967656KF436PVM-T1A3KF436GBM-T1S4 フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03967656フルゴチェア ブラックベース ローバック 固定肘付 抗ウイルスPV張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする