曜日別特売

カシコ ハンガー付<配送時組立サービス付>

カシコ ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

男性と女性の違いに着目し、とことん女性に優しいつくりにこだわった新発想のオフィスチェアーです。働きやすい環境づくりのために、まずは身近なところからはじめませんか?ハンガー付タイプなら、カーディガンやブランケットなど女性ならではの小物をかけるのに便利にご利用いただけます。1)女性の骨盤形状に合ったシート形状。2)ひざが揃いやすい座面形状。3)直接肌が触れても心地よい張地。4)手の腹で操作できるレバー。5)むくみ軽減のためのサーキュシート。6)女性を支えるブレスバック機構。7)背後からの視線に配慮した背面形状。

用途オフィスチェア カシコチェア内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933864KE-338GJHW9M618.761518.7
86,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57933873KE-338GJHW9X718.761518.7
86,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57933882KE-338GJHW9Y818.761518.7
86,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934004KE-349GJHW8Y818.761518.7
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934092KE-330GJHK1H815.785015.7
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934108KE-330GJHK1K315.785015.7
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934117KE-330GJHK1M415.785015.7
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934126KE-330GJHK1M615.785015.7
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934135KE-330GJHK1X715.785015.7
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934232KE-340GBHT1Q615.785015.7
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934248KE-340GBHT1T115.785015.7
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934257KE-340GBHW8Q615.761515.7
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934327KE-330GJHK1Y815.785015.7
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934336KE330GJHM-K1H815.785015.7
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934345KE330GJHM-K1K315.785015.7
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934354KE330GJHM-K1M415.785015.7
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934363KE330GJHM-K1M615.785015.7
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934372KE330GJHM-K1X715.785015.7
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934388KE330GJHM-K1Y815.785015.7
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934397KE330GJHM-W9H815.761515.7
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934406KE330GJHM-W9K315.761515.7
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934442KE-340GBHW8T115.761515.7
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934494KE348DLHM-T1C818.785018.7
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934503KE348DLHM-T1M618.785018.7
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934512KE348DLHM-W8C818.761518.7
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934528KE348DLHM-W8M618.761518.7
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934643KE330GJHM-W9M415.761515.7
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934652KE330GJHM-W9M615.761515.7
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934668KE330GJHM-W9X715.761515.7
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934677KE330GJHM-W9Y815.761515.7
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934713KE-348DLHT1C818.785018.7
96,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934722KE-348DLHT1M618.785018.7
96,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934738KE-348DLHW8C818.761518.7
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934747KE-348DLHW8M618.761518.7
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934783KE349DLHM-T1C818.785018.7
106,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934792KE349DLHM-T1M618.785018.7
106,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934808KE349DLHM-W8C818.761518.7
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934817KE349DLHM-W8M618.761518.7
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934914KE-330GJHW9H815.761515.7
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934923KE-330GJHW9K315.761515.7
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934966KE-339GJHK1H818.785018.7
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934975KE-339GJHK1K318.785018.7
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934984KE-339GJHK1M418.785018.7
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57934993KE-339GJHK1M618.785018.7
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57935002KE-339GJHK1X718.785018.7
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57935018KE-339GJHK1Y818.785018.7
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57935097KE-349DLHT1C818.785018.7
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57935106KE-349DLHT1M618.785018.7
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57935115KE-349DLHW8C818.761518.7
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57935124KE-349DLHW8M618.761518.7
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする