曜日別特売

セレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付>

セレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキセレーオチェアクロスハンガー<配送時組立サービス付> - イトーキ

セレーオ チェア Celeeo エクストラハイバック クロス セレクトタイプ 固定肘付 アルミ脚 ハンガー付 [ZT×A3/Sブルー]。背のA型フレームが印象に残るデザイン。どの角度から見ても均整の取れた、美しいデスクチェア「セレーオチェア」。セレクトタイプは背のフレームにシルバーのラインが入っており、上品な高級感を演出します。操作は座面高さ調節と背のロッキング角度固定(5段階)の2箇所のみ。ロッキングの強さやランバーの位置は、体格や体重に応じて操作無しで最適な状態に椅子が自動調節します。

用途オフィスチェア セレーオチェア内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58008475KF-580GSHZTA3-99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008484KF-580GSHZTB2ネイビーブルー99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008502KF-580GSHZTM4ラズベリーレッド99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008527KF-580GSHZTQ6モスグリーン99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008536KF-580GSHZTT1ブラックT99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008658KF-580GSHZTY3サンドイエロー99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008667KF-580GSHZWA3-99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008676KF-580GSHZWB2ネイビーブルー99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008694KF-580GSHZWM4ラズベリーレッド99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008712KF-580GSHZWQ6モスグリーン99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008728KF-580GSHZWT1ブラックT99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58008825KF-580GSHZWY3サンドイエロー99019.2なし19.2
148,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009333KF-585GSHZTA3-99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009385KF-585GSHZTB2ネイビーブルー99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009403KF-585GSHZTM4ラズベリーレッド99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009428KF-585GSHZTQ6モスグリーン99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009437KF-585GSHZTT1ブラックT99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009464KF-585GSHZTY3サンドイエロー99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009473KF-585GSHZWA3-99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009482KF-585GSHZWB2ネイビーブルー99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009507KF-585GSHZWM4ラズベリーレッド99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009525KF-585GSHZWQ6モスグリーン99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009534KF-585GSHZWT1ブラックT99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009568KF-585GSHZWY3サンドイエロー99021.4あり21.4
161,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009778KF-587GSHZTA3-99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009787KF-587GSHZTB2ネイビーブルー99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009805KF-587GSHZTM4ラズベリーレッド99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009823KF-587GSHZTQ6モスグリーン99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009832KF-587GSHZTT1ブラックT99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009866KF-587GSHZTY3サンドイエロー99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009875KF-587GSHZWA3-99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009884KF-587GSHZWB2ネイビーブルー99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009902KF-587GSHZWM4ラズベリーレッド99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009927KF-587GSHZWQ6モスグリーン99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009936KF-587GSHZWT1ブラックT99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58009963KF-587GSHZWY3サンドイエロー99021.2あり21.2
173,200
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012438KF-545GSHZTA3-99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012447KF-545GSHZTB2ネイビーブルー99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012465KF-545GSHZTM4ラズベリーレッド99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012483KF-545GSHZTQ6モスグリーン99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012492KF-545GSHZTT1ブラックT99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012526KF-545GSHZTY3サンドイエロー99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012535KF-545GSHZWA3-99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012544KF-545GSHZWB2ネイビーブルー99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012562KF-545GSHZWM4ラズベリーレッド99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012587KF-545GSHZWQ6モスグリーン99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012596KF-545GSHZWT1ブラックT99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012623KF-545GSHZWY3サンドイエロー99021あり21
168,700
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012833KF-547GSHZTA3-99020.8あり20.8
180,700
149,800
164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58012842KF-547GSHZTB2ネイビーブルー99020.8あり20.8
180,700
149,800
164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする