スピーナチェアヘッドレスト<配送時組立サービス付>

スピーナチェアヘッドレスト<配送時組立サービス付> - イトーキ

スピーナチェア専用オプション/ヘッドサポートユニット [A3_ストロングブルー]★チェアへの取付サービス付。人気商品”スピーナチェア”に取り付けて使用できるヘッドサポートユニット。お手持ちのスピーナ本体に取り付ければ、さらにゆったりリラックスした時間をお過ごしいただけます。お手持ちのスピーナ本体がエラストマータイプの場合はT1ブラック色を、クロスタイプの場合はそれぞれの張地に合わせたカラーのヘッドサポートをお選びください。

用途オフィスチェア スピーナチェア オプションパーツ材質樹脂キャスターなし肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(フレーム)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58023692KEP-720LA-T11ブラックTブラックT
76,700
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023595KEP-720-X70.9プラムパープルプラムパープル
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023604KEP-720-Y30.9サンドイエローサンドイエロー
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023665KEP-720-A30.9ストロングブルーストロングブルー
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023674KEP-720-B20.9ネイビーブルーネイビーブルー
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023683KEP-720-D30.9アンバーオレンジアンバーオレンジ
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023708KEP-720-M40.9ラズベリーレッドラズベリーレッド
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023717KEP-720-Q60.9モスグリーンモスグリーン
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023726KEP-720-T10.9ブラックTブラックT
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする