曜日別特売

フリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付>

フリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> - イトーキ

フリップフラップ チェア ハイバック 可動肘付 ランバーサポートなし ハンガーなし 樹脂脚 [TT×A3/Sブルー]。着座時の姿勢に応じて折り紙のように背もたれが3次元的に変化し、身体を支えてくれる新感覚のチェア「フリップフラップ」。集中・リラックス・リフレッシュの3モードの姿勢に無操作で追従する機能や、座面・ロッキング強弱など繊細な調節機能などを備えた充実のタスクチェアです。可動肘(アジャスタブル肘)付タイプは長時間のパソコン作業による首や肩・腰への負担をやわらげます。

用途オフィスチェア フリップフラップチェア内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(フレーム)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58023735KF-835GCH-TTT1ブラックTブラック102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023762KF-835GCH-TTY3サンドイエローブラック102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023778KF-835GCH-TWA3-ホワイト102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023787KF-835GCH-TWB2ネイビーブルーホワイト102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023805KF-835GCH-TWM4ラズベリーレッドホワイト102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023823KF-835GCH-TWQ6モスグリーンホワイト102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023832KF-835GCH-TWT1ブラックTホワイト102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023866KF-835GCH-TWY3サンドイエローホワイト102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023875KF-835GCH-ZTA3-ブラック102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023884KF-835GCH-ZTB2ネイビーブルーブラック102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023902KF-835GCH-ZTM4ラズベリーレッドブラック102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023927KF-835GCH-ZTQ6モスグリーンブラック102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023936KF-835GCH-ZTT1ブラックTブラック102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023963KF-835GCH-ZTY3サンドイエローブラック102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023972KF-835GCH-ZWA3-ホワイト102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58023988KF-835GCH-ZWB2ネイビーブルーホワイト102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024006KF-835GCH-ZWM4ラズベリーレッドホワイト102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024024KF-835GCH-ZWQ6モスグリーンホワイト102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024033KF-835GCH-ZWT1ブラックTホワイト102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024067KF-835GCH-ZWY3サンドイエローホワイト102525.1
196,900
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024478KF-837GCH-TTA3-ブラック102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024487KF-837GCH-TTB2ネイビーブルーブラック102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024505KF-837GCH-TTM4ラズベリーレッドブラック102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024523KF-837GCH-TTQ6モスグリーンブラック102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024532KF-837GCH-TTT1ブラックTブラック102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024566KF-837GCH-TTY3サンドイエローブラック102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024575KF-837GCH-TWA3-ホワイト102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024584KF-837GCH-TWB2ネイビーブルーホワイト102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024602KF-837GCH-TWM4ラズベリーレッドホワイト102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024654KF-837GCH-TWQ6モスグリーンホワイト102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024663KF-837GCH-TWT1ブラックTホワイト102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024697KF-837GCH-TWY3サンドイエローホワイト102523.8
187,500
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024882KF-837GC-TTA3-ブラック102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58024986KF-837GC-TTB2ネイビーブルーブラック102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025004KF-837GC-TTM4ラズベリーレッドブラック102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025022KF-837GC-TTQ6モスグリーンブラック102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025038KF-837GC-TTT1ブラックTブラック102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025065KF-837GC-TTY3サンドイエローブラック102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025162KF-837GC-TWA3-ホワイト102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025178KF-837GC-TWB2ネイビーブルーホワイト102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025196KF-837GC-TWM4ラズベリーレッドホワイト102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025214KF-837GC-TWQ6モスグリーンホワイト102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025223KF-837GC-TWT1ブラックTホワイト102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025266KF-835GCH-TTA3-ブラック102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025275KF-835GCH-TTB2ネイビーブルーブラック102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025293KF-835GCH-TTM4ラズベリーレッドブラック102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025318KF-835GCH-TTQ6モスグリーンブラック102524.2
183,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025327KF-837GC-TWY3サンドイエローホワイト102523.6
175,400
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025345KF-837GC-ZTY3サンドイエローブラック102524.5
188,800
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025354KF-837GC-ZWA3-ホワイト102524.5
188,800
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする