曜日別特売

フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付>

フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキフリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> - イトーキ

フリップフラップ チェア エクストラハイバック 固定肘付 ランバーサポートなし ハンガーなし 樹脂脚 [TT×A3/Sブルー]。着座時の姿勢に応じて折り紙のように背もたれが3次元的に変化し、身体を支えてくれる新感覚のチェア「フリップフラップ」。集中・リラックス・リフレッシュの3モードの姿勢に無操作で追従する機能や、座面・ロッキング強弱など繊細な調節機能などを備えた充実のタスクチェアです。

用途オフィスチェア フリップフラップチェアキャスターありグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(フレーム)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58025747KF-827GCH-TWM4ラズベリーレッドホワイト102524.2あり
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025765KF-827GCH-TWQ6モスグリーンホワイト102524.2あり
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025774KF-827GCH-TWT1ブラックTホワイト102524.2あり
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025808KF-827GCH-TWY3サンドイエローホワイト102524.2あり
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025817KF-827GCH-ZTA3-ブラック102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025826KF-827GCH-ZTB2ネイビーブルーブラック102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025844KF-827GCH-ZTM4ラズベリーレッドブラック102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025862KF-827GCH-ZTQ6モスグリーンブラック102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025878KF-827GCH-ZTT1ブラックTブラック102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025905KF-827GCH-ZTY3サンドイエローブラック102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025914KF-827GCH-ZWA3-ホワイト102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025923KF-827GCH-ZWB2ネイビーブルーホワイト102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025948KF-827GCH-ZWM4ラズベリーレッドホワイト102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025966KF-827GCH-ZWQ6モスグリーンホワイト102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58025975KF-827GCH-ZWT1ブラックTホワイト102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026002KF-827GCH-ZWY3サンドイエローホワイト102525.1あり
227,700
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026018KF-827GC-TTA3-ブラック102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026027KF-827GC-TTB2ネイビーブルーブラック102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026045KF-827GC-TTM4ラズベリーレッドブラック102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026063KF-827GC-TTQ6モスグリーンブラック102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026072KF-827GC-TTT1ブラックTブラック102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026106KF-827GC-TTY3サンドイエローブラック102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026115KF-827GC-TWA3-ホワイト102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026124KF-827GC-TWB2ネイビーブルーホワイト102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026142KF-827GC-TWM4ラズベリーレッドホワイト102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026167KF-827GC-TWQ6モスグリーンホワイト102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026176KF-827GC-TWT1ブラックTホワイト102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026203KF-827GC-TWY3サンドイエローホワイト102524あり
202,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026212KF-827GC-ZTA3-ブラック102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026228KF-827GC-ZTB2ネイビーブルーブラック102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026246KF-827GC-ZTM4ラズベリーレッドブラック102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026264KF-827GC-ZTQ6モスグリーンブラック102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026273KF-827GC-ZTT1ブラックTブラック102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026307KF-827GC-ZTY3サンドイエローブラック102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026316KF-827GC-ZWA3-ホワイト102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026325KF-827GC-ZWB2ネイビーブルーホワイト102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026343KF-827GC-ZWM4ラズベリーレッドホワイト102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026368KF-827GC-ZWQ6モスグリーンホワイト102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026377KF-827GC-ZWT1ブラックTホワイト102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026404KF-827GC-ZWY3サンドイエローホワイト102524.9あり
215,500
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026413KF-825GC-ZWQ6モスグリーンホワイト102525.3あり
211,700
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026422KF-825GC-ZWT1ブラックTホワイト102525.3あり
211,700
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026456KF-825GC-ZWY3サンドイエローホワイト102525.3-
211,700
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026465KF-827GCH-TTA3-ブラック102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026474KF-827GCH-TTB2ネイビーブルーブラック102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026492KF-827GCH-TTM4ラズベリーレッドブラック102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026517KF-827GCH-TTQ6モスグリーンブラック102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026526KF-827GCH-TTT1ブラックTブラック102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026553KF-827GCH-TTY3サンドイエローブラック102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58026562KF-827GCH-TWA3-ホワイト102524.2-
214,400
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする