CRY片袖デスクD800<配送時組立サービス付>

CRY片袖デスクD800<配送時組立サービス付> - イトーキ

CRYデスク 片袖デスク 幕板なし

用途CRYデスクシリーズ高さ(mm)700奥行(mm)800材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全16種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58030437CRY-118CBB-WE110054.3ライトグレー1100×800×700
166,120
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030613CRY-108CAB-WE100051ライトグレー1000×800×700
156,690
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030647CRY-118CAB-WE110052.4ライトグレー1100×800×700
160,820
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030726CRY-108CBB-WE100052.9ライトグレー1000×800×700
161,990
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030814CRY-128CBB-WE120056.1ライトグレー1200×800×700
168,120
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030972CRY-148CBB-WE140060.1ライトグレー1400×800×700
184,350
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031112CRY-128CAB-WE120054.2ライトグレー1200×800×700
162,820
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031356CRY-148CAB-WE140058.2ライトグレー1400×800×700
179,050
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030507CRY-118CBB-WE94110054.3フレッシュメープル1100×800×700
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030622CRY-108CAB-WE94100051フレッシュメープル1000×800×700
130,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030656CRY-118CAB-WE94110052.4フレッシュメープル1100×800×700
132,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030735CRY-108CBB-WE94100052.9フレッシュメープル1000×800×700
134,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030823CRY-128CBB-WE94120056.1フレッシュメープル1200×800×700
139,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030988CRY-148CBB-WE94140060.1フレッシュメープル1400×800×700
152,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031128CRY-128CAB-WE94120054.2フレッシュメープル1200×800×700
134,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031365CRY-148CAB-WE94140058.2フレッシュメープル1400×800×700
148,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする