イトーキ
CRY両袖デスク<配送時組立サービス付>
CRYデスク 両袖デスク 幕板なし
用途
CRYデスクシリーズ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
材質(本体)
スチール
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58030936
CRY-147BAB-WE
1400
73.7
ライトグレー
1400×700×700
¥
209,370
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031234
CRY-167BAB-WE
1600
78.1
ライトグレー
1600×700×700
¥
221,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58030945
CRY-147BAB-WE94
1400
73.7
フレッシュメープル
1400×700×700
¥
171,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58031286
CRY-167BAB-WE94
1600
78.1
フレッシュメープル
1600×700×700
¥
177,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。