多目的テーブル<配送時組立サービス付>

多目的テーブル<配送時組立サービス付> - イトーキ多目的テーブル<配送時組立サービス付> - イトーキ

多目的テーブル(幕板付)

用途テーブル高さ(mm)700内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58032345CA-166KAN-WE160060044.21600×600×700
123,780
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032363CA-166KBN-WE160060044.21600×600×700
123,780
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032388CA-124KAN-WE120040026.91200×400×700
106,780
86,980
95,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032406CA-124KBN-WE120040026.91200×400×700
106,780
86,980
95,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032424CA-126KAN-WE120060036.11200×600×700
113,680
89,980
98,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032442CA-126KBN-WE120060036.11200×600×700
113,680
89,980
98,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032467CA-144KAN-WE140040029.91400×400×700
111,380
86,980
95,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032485CA-144KBN-WE140040029.91400×400×700
111,380
86,980
95,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032503CA-146KAN-WE140060040.21400×600×700
119,180
94,980
104,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032528CA-146KBN-WE140060040.21400×600×700
119,180
94,980
104,478(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032546CA-164KAN-WE160040032.91600×400×700
116,180
96,980
106,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032564CA-164KBN-WE160040032.91600×400×700
116,180
96,980
106,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032354CA-166KAN-WE94160060044.21600×600×700
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032372CA-166KBN-WE94160060044.21600×600×700
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032397CA-124KAN-WE94120040026.91200×400×700
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032415CA-124KBN-WE94120040026.91200×400×700
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032433CA-126KAN-WE94120060036.11200×600×700
86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032458CA-126KBN-WE94120060036.11200×600×700
86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032476CA-144KAN-WE94140040029.91400×400×700
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032494CA-144KBN-WE94140040029.91400×400×700
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032512CA-146KAN-WE94140060040.21400×600×700
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032537CA-146KBN-WE94140060040.21400×600×700
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032555CA-164KAN-WE94160040032.91600×400×700
88,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58032573CA-164KBN-WE94160040032.91600×400×700
88,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする