曜日別特売

CZRSL型机L脚左無<配送時組立サービス付>

CZRSL型机L脚左無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRSL型机L脚左無<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク L型オペレーションデスク 左用 センター引出しなし

用途CZRデスクシリーズ奥行(mm)1200高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装なしアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58050518CZR-1627JSL-9W9159950.6ホワイト1599×1200×722
161,360
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58050746CZR-1827JSL-9W9179953.3ホワイト1799×1200×722
169,060
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58050493CZR-1627JSL-917159950.6ファインウォールナットD1599×1200×722
130,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58050502CZR-1627JSL-998159950.6ファインウォールナットL1599×1200×722
130,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58050728CZR-1827JSL-917179953.3ファインウォールナットD1799×1200×722
136,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58050737CZR-1827JSL-998179953.3ファインウォールナットL1799×1200×722
136,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする