曜日別特売

CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付>

CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし

用途CZRデスクシリーズタイプセンター引出しなし高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装なしアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全81種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58051385CZR-076JAS-9W9ホワイト-69916.2600
49,110
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051428CZR-106JAS-9W9ホワイト-99919.6600
49,630
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051507CZR-086JAS-9W9ホワイト-79918.4600
49,530
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051665CZR-107JAS-9W9ホワイト1000×700×72099920.4700
52,930
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051787CZR-087JAS-9W9ホワイト-79918700
52,830
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051848CZR-077JAS-9W9ホワイト-69916.7700
52,510
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051936CZR-088JAS-9W9ホワイト-79921.4800
61,630
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052058CZR-078JAS-9W9ホワイト-69920800
60,610
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052216CZR-127JAS-9W9ホワイト1200×700×720119922.9700
55,100
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052392CZR-156JAS-9W9ホワイト-149926.4600
64,220
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052514CZR-146JAS-9W9ホワイト-139924.4600
62,520
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052776CZR-148JAS-9W9ホワイト-139929.8800
80,120
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052977CZR-116JAS-9W9ホワイト-109920.8600
52,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053056CZR-118JAS-9W9ホワイト-109925.5800
66,700
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053196CZR-117JAS-9W9ホワイト-109921.7700
54,600
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053388CZR-126JAS-9W9ホワイト-119922600
53,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053704CZR-147JAS-9W9ホワイト1400×700×720139925.5700
65,520
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053792CZR-128JAS-9W9ホワイト-119926.9800
68,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053835CZR-158JAS-9W9ホワイト-149931.2800
82,420
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054045CZR-108JAS-9W9ホワイト-99924.1800
64,530
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054194CZR-167JAS-9W9ホワイト-159929700
75,460
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054483CZR-187JAS-9W9ホワイト-179932.9700
80,060
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054535CZR-166JAS-9W9ホワイト-159927.8600
67,960
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054718CZR-168JAS-9W9ホワイト-159932.7800
85,660
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054806CZR-157JAS-9W9ホワイト-149927.6700
69,120
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054903CZR-186JAS-9W9ホワイト-179931.5600
75,560
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055086CZR-188JAS-9W9ホワイト-179936.7800
92,560
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051315CZR-106JAS-917ファインウォールナットD-99919.6600
40,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58051324CZR-106JAS-998ファインウォールナットL-99919.6600
40,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58051367CZR-076JAS-917ファインウォールナットD-69916.2600
39,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051376CZR-076JAS-998ファインウォールナットL-69916.2600
39,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051482CZR-086JAS-917ファインウォールナットD-79918.4600
40,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051498CZR-086JAS-998ファインウォールナットL-79918.4600
40,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051647CZR-107JAS-917ファインウォールナットD-99920.4700
42,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051656CZR-107JAS-998ファインウォールナットL-99920.4700
42,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051762CZR-087JAS-917ファインウォールナットD-79918700
42,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051778CZR-087JAS-998ファインウォールナットL-79918700
42,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051823CZR-077JAS-917ファインウォールナットD-69916.7700
42,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051832CZR-077JAS-998ファインウォールナットL-69916.7700
42,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051918CZR-088JAS-917ファインウォールナットD-79921.4800
49,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58051927CZR-088JAS-998ファインウォールナットL-79921.4800
49,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052033CZR-078JAS-917ファインウォールナットD-69920800
48,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052042CZR-078JAS-998ファインウォールナットL-69920800
48,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052198CZR-127JAS-917ファインウォールナットD-119922.9700
44,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052207CZR-127JAS-998ファインウォールナットL-119922.9700
44,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052365CZR-156JAS-917ファインウォールナットD-149926.4600
51,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052374CZR-156JAS-998ファインウォールナットL-149926.4600
51,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052496CZR-146JAS-917ファインウォールナットD-139924.4600
50,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052505CZR-146JAS-998ファインウォールナットL-139924.4600
50,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052758CZR-148JAS-917ファインウォールナットD-139929.8800
64,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58051315CZR-106JAS-91770814809CZR-106JAS-982CZR-106JAS-917 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 70814809CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58051324CZR-106JAS-99870814818CZR-106JAS-992CZR-106JAS-998 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 70814818CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする