イトーキ
CZRS片袖机無ロング<配送時組立サービス付>
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし シリンダー錠 ロングレールタイプ
用途
CZRデスクシリーズ
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
800
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58052243
CZR-128SES-9W9
ホワイト
46.9
¥
113,580
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052426
CZR-108SES-9W9
ホワイト
44.1
¥
108,570
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053135
CZR-148SES-9W9
ホワイト
49.8
¥
124,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053223
CZR-118SES-9W9
ホワイト
45.5
¥
111,350
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053853
CZR-188SES-9W9
ホワイト
57
¥
137,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054072
CZR-158SES-9W9
ホワイト
51.2
¥
127,320
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055034
CZR-168SES-9W9
ホワイト
52.7
¥
130,290
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052225
CZR-128SES-917
ファインウォールナットD
46.9
¥
91,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052234
CZR-128SES-998
ファインウォールナットL
46.9
¥
91,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052408
CZR-108SES-917
ファインウォールナットD
44.1
¥
87,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58052417
CZR-108SES-998
ファインウォールナットL
44.1
¥
87,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053117
CZR-148SES-917
ファインウォールナットD
49.8
¥
101,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053126
CZR-148SES-998
ファインウォールナットL
49.8
¥
101,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053205
CZR-118SES-917
ファインウォールナットD
45.5
¥
90,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053214
CZR-118SES-998
ファインウォールナットL
45.5
¥
90,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58053844
CZR-188SES-998
ファインウォールナットL
57
¥
110,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054054
CZR-158SES-917
ファインウォールナットD
51.2
¥
102,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054063
CZR-158SES-998
ファインウォールナットL
51.2
¥
102,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58054858
CZR-168SES-917
ファインウォールナットD
52.7
¥
105,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055025
CZR-168SES-998
ファインウォールナットL
52.7
¥
105,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055217
CZR-188SES-917
ファインウォールナットD
57
¥
110,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。