曜日別特売

CZRS片袖机無K<配送時組立サービス付>

CZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机無K<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58055278CZR-106SBSK-9W9ホワイト39
105,570
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055445CZR-107SBSK-9W9ホワイト39.8
108,870
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055567CZR-126SBSK-9W9ホワイト41.4
109,680
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055865CZR-156SBSK-9W9ホワイト45.8
121,020
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056048CZR-127SBSK-9W9ホワイト42.3
111,780
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056118CZR-148SBSK-9W9ホワイト48.9
137,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056163CZR-118SBSK-9W9ホワイト44.6
123,950
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056224CZR-116SBSK-9W9ホワイト40.2
108,750
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056285CZR-146SBSK-9W9ホワイト43.8
119,200
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056346CZR-147SBSK-9W9ホワイト44.9
122,200
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056592CZR-117SBSK-9W9ホワイト41.1
111,150
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056775CZR-128SBSK-9W9ホワイト46
126,180
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056836CZR-158SBSK-9W9ホワイト50.3
139,920
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056897CZR-186SBSK-9W9ホワイト51.2
132,060
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056958CZR-187SBSK-9W9ホワイト52.6
136,560
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057012CZR-108SBSK-9W9ホワイト43.2
121,170
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057134CZR-157SBSK-9W9ホワイト47
125,920
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057484CZR-168SBSK-9W9ホワイト51.8
142,890
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057658CZR-166SBSK-9W9ホワイト47.2
124,490
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057712CZR-167SBSK-9W9ホワイト48.4
131,990
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057737CZR-188SBSK-9W9ホワイト56.1
149,760
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055253CZR-106SBSK-917ファインウォールナットD39
85,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055262CZR-106SBSK-998ファインウォールナットL39
85,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055314CZR-107SBSK-917ファインウォールナットD39.8
88,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055323CZR-107SBSK-998ファインウォールナットL39.8
88,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055847CZR-156SBSK-917ファインウォールナットD45.8
97,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055856CZR-156SBSK-998ファインウォールナットL45.8
97,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055926CZR-127SBSK-917ファインウォールナットD42.3
90,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055935CZR-127SBSK-998ファインウォールナットL42.3
90,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056093CZR-148SBSK-917ファインウォールナットD48.9
111,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056102CZR-148SBSK-998ファインウォールナットL48.9
111,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056145CZR-118SBSK-917ファインウォールナットD44.6
100,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056154CZR-118SBSK-998ファインウォールナットL44.6
100,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056206CZR-116SBSK-917ファインウォールナットD40.2
88,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056215CZR-116SBSK-998ファインウォールナットL40.2
88,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056267CZR-146SBSK-917ファインウォールナットD43.8
96,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056276CZR-146SBSK-998ファインウォールナットL43.8
96,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056328CZR-147SBSK-917ファインウォールナットD44.9
98,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056337CZR-147SBSK-998ファインウォールナットL44.9
98,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056574CZR-117SBSK-917ファインウォールナットD41.1
89,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056583CZR-117SBSK-998ファインウォールナットL41.1
89,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056705CZR-126SBSK-917ファインウォールナットD41.4
88,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056714CZR-126SBSK-998ファインウォールナットL41.4
88,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056757CZR-128SBSK-917ファインウォールナットD46
102,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056766CZR-128SBSK-998ファインウォールナットL46
102,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056818CZR-158SBSK-917ファインウォールナットD50.3
113,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056827CZR-158SBSK-998ファインウォールナットL50.3
113,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056872CZR-186SBSK-917ファインウォールナットD51.2
106,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056888CZR-186SBSK-998ファインウォールナットL51.2
106,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056933CZR-187SBSK-917ファインウォールナットD52.6
110,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする