曜日別特売

CZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付>

CZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキCZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキCZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキCZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキCZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキCZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキCZR机上フロントパネル<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 机上フロントパネル スチール(マグネット可)

用途CZRデスクシリーズ適合本体CZRデスクフレーム色内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※CZRデスク専用。2015年以前に製造のCZRデスクには取付できません。
※CZR typeSデスクには取付できません。
※WEB注文限定です
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58061675CZR-044WBF-9W9399×32×4502.8ホワイトW
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061693CZR-044WBR-9C6399×32×4502.1ライトグレーC
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061718CZR-044WBR-9H9399×32×4502.1エクリュベージュ
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061727CZR-044WBR-9K3399×32×4502.1シュガーブラウン
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061903CZR-103WBF-9W9998×32×3204.8ホワイトW
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061928CZR-103WBR-9C6998×32×3203.5ライトグレーC
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061964CZR-044WBR-9L9399×32×4502.1セージグリーン
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58061982CZR-044WBR-9S4399×32×4502.1ターコイズブルー
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062007CZR-044WBR-9W2399×32×4502.1オフブラックW
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062043CZR-103WBR-9H9998×32×3203.5エクリュベージュ
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062052CZR-103WBR-9K3998×32×3203.5シュガーブラウン
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062068CZR-103WBR-9L9998×32×3203.5セージグリーン
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062086CZR-103WBR-9S4998×32×3203.5ターコイズブルー
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062104CZR-103WBR-9W2998×32×3203.5オフブラックW
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062192CZR-104WBF-9W9998×32×4506.3ホワイトW
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062217CZR-104WBR-9C6998×32×4504.5ライトグレーC
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062235CZR-104WBR-9H9998×32×4504.5エクリュベージュ
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062244CZR-104WBR-9K3998×32×4504.5シュガーブラウン
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062278CZR-104WBR-9L9998×32×4504.5セージグリーン
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062296CZR-104WBR-9S4998×32×4504.5ターコイズブルー
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062314CZR-104WBR-9W2998×32×4504.5オフブラックW
40,040
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062454CZR-074WBF-9W9698×32×4504.5ホワイトW
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062472CZR-074WBR-9C6698×32×4503.3ライトグレーC
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062497CZR-074WBR-9H9698×32×4503.3エクリュベージュ
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062506CZR-074WBR-9K3698×32×4503.3シュガーブラウン
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062515CZR-074WBR-9L9698×32×4503.3セージグリーン
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062533CZR-074WBR-9S4698×32×4503.3ターコイズブルー
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062542CZR-083WBF-9W9798×32×3203.9ホワイトW
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062567CZR-083WBR-9C6798×32×3202.9ライトグレーC
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062585CZR-083WBR-9H9798×32×3202.9エクリュベージュ
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062594CZR-083WBR-9K3798×32×3202.9シュガーブラウン
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062603CZR-083WBR-9L9798×32×3202.9セージグリーン
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062707CZR-074WBR-9W2698×32×4503.3オフブラックW
37,240
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062716CZR-083WBR-9S4798×32×3202.9ターコイズブルー
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062734CZR-083WBR-9W2798×32×3202.9オフブラックW
35,840
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062856CZR-073WBF-9W9698×32×3203.5ホワイトW
34,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062944CZR-084WBF-9W9798×32×4505.1ホワイトW
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062962CZR-084WBR-9C6798×32×4503.7ライトグレーC
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062987CZR-084WBR-9H9798×32×4503.7エクリュベージュ
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58062996CZR-084WBR-9K3798×32×4503.7シュガーブラウン
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063005CZR-084WBR-9L9798×32×4503.7セージグリーン
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063023CZR-084WBR-9S4798×32×4503.7ターコイズブルー
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063057CZR-043WBF-9W9399×32×3202.2ホワイトW
33,140
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063075CZR-043WBR-9C6399×32×3201.7ライトグレーC
33,140
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063093CZR-073WBR-9C6698×32×3202.6ライトグレーC
34,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063118CZR-073WBR-9H9698×32×3202.6エクリュベージュ
34,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063127CZR-073WBR-9K3698×32×3202.6シュガーブラウン
34,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063136CZR-073WBR-9L9698×32×3202.6セージグリーン
34,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063154CZR-073WBR-9S4698×32×3202.6ターコイズブルー
34,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58063215CZR-084WBR-9W2798×32×4503.7オフブラックW
38,540
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする