イトーキ
CZR 片袖デスク<配送時組立サービス付>
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 シリンダー錠
用途
CZRデスクシリーズ
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069296
CZR-116CBC-9W9
1099
600
41.6
ホワイト
1099×600×720
¥
103,520
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069488
CZR-126CBC-9W9
1199
600
42.9
ホワイト
1199×600×720
¥
105,790
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070057
CZR-146CBC-9W9
1399
600
46.7
ホワイト
1399×600×720
¥
122,050
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070154
CZR-156CBC-9W9
1499
600
48.9
ホワイト
1499×600×720
¥
125,990
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070215
CZR-157CBC-9W9
1499
700
52.2
ホワイト
1499×700×720
¥
131,790
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070522
CZR-166CBC-9W9
1599
600
50.1
ホワイト
1599×600×720
¥
130,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070687
CZR-186CBC-9W9
1799
600
55.3
ホワイト
1799×600×720
¥
144,730
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070827
CZR-167CBC-9W9
1599
700
53.5
ホワイト
1599×700×720
¥
136,350
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070924
CZR-187CBC-9W9
1799
700
58.9
ホワイト
1799×700×720
¥
150,830
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068815
CZR-107CBC-917
999
700
43.3
ファインウォールナットD
999×700×720
¥
85,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068824
CZR-107CBC-998
999
700
43.3
ファインウォールナットL
999×700×720
¥
85,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069122
CZR-147CBC-917
1399
700
49.9
ファインウォールナットD
1399×700×720
¥
102,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069138
CZR-147CBC-998
1399
700
49.9
ファインウォールナットL
1399×700×720
¥
102,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069278
CZR-116CBC-917
1099
600
41.6
ファインウォールナットD
1099×600×720
¥
83,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069287
CZR-116CBC-998
1099
600
41.6
ファインウォールナットL
1099×600×720
¥
83,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069314
CZR-127CBC-917
1199
700
46
ファインウォールナットD
1199×700×720
¥
87,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069323
CZR-127CBC-998
1199
700
46
ファインウォールナットL
1199×700×720
¥
87,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069463
CZR-126CBC-917
1199
600
42.9
ファインウォールナットD
1199×600×720
¥
85,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069472
CZR-126CBC-998
1199
600
42.9
ファインウォールナットL
1199×600×720
¥
85,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069944
CZR-156CBC-917
1499
600
48.9
ファインウォールナットD
1499×600×720
¥
101,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069953
CZR-156CBC-998
1499
600
48.9
ファインウォールナットL
1499×600×720
¥
101,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069962
CZR-117CBC-917
1099
700
44.6
ファインウォールナットD
1099×700×720
¥
87,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069978
CZR-117CBC-998
1099
700
44.6
ファインウォールナットL
1099×700×720
¥
87,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070032
CZR-146CBC-917
1399
600
46.7
ファインウォールナットD
1399×600×720
¥
98,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070048
CZR-146CBC-998
1399
600
46.7
ファインウォールナットL
1399×600×720
¥
98,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070197
CZR-157CBC-917
1499
700
52.2
ファインウォールナットD
1499×700×720
¥
106,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070206
CZR-157CBC-998
1499
700
52.2
ファインウォールナットL
1499×700×720
¥
106,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070504
CZR-166CBC-917
1599
600
50.1
ファインウォールナットD
1599×600×720
¥
105,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070513
CZR-166CBC-998
1599
600
50.1
ファインウォールナットL
1599×600×720
¥
105,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070662
CZR-186CBC-917
1799
600
55.3
ファインウォールナットD
1799×600×720
¥
116,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070678
CZR-186CBC-998
1799
600
55.3
ファインウォールナットL
1799×600×720
¥
116,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070784
CZR-167CBC-917
1599
700
53.5
ファインウォールナットD
1599×700×720
¥
110,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070818
CZR-167CBC-998
1599
700
53.5
ファインウォールナットL
1599×700×720
¥
110,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070906
CZR-187CBC-917
1799
700
58.9
ファインウォールナットD
1799×700×720
¥
121,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070915
CZR-187CBC-998
1799
700
58.9
ファインウォールナットL
1799×700×720
¥
121,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。