曜日別特売

CZR片袖机K<配送時組立サービス付>

CZR片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 片袖机 センター引出し付 ダイヤル錠

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068894CZR-107CBCK-9W999970043.3ホワイト999×700×720
120,880
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068955CZR-106CBCK-9W999960040.5ホワイト999×600×720
116,180
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069262CZR-147CBCK-9W9139970049.9ホワイト1399×700×720
141,650
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069454CZR-116CBCK-9W9109960041.7ホワイト1099×600×720
118,820
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069497CZR-127CBCK-9W9119970046ホワイト1199×700×720
123,790
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069533CZR-126CBCK-9W9119960043ホワイト1199×600×720
121,090
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070005CZR-117CBCK-9W9109970044.6ホワイト1099×700×720
122,920
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070084CZR-146CBCK-9W9139960046.8ホワイト1399×600×720
137,350
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070188CZR-156CBCK-9W9149960049ホワイト1499×600×720
141,290
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070242CZR-157CBCK-9W9149970052.2ホワイト1499×700×720
146,890
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070556CZR-166CBCK-9W9159960050.2ホワイト1599×600×720
145,350
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070714CZR-186CBCK-9W9179960055.4ホワイト1799×600×720
160,030
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070854CZR-167CBCK-9W9159970053.5ホワイト1599×700×720
151,450
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070958CZR-187CBCK-9W9179970058.9ホワイト1799×700×720
165,930
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068833CZR-107CBCK-91799970043.3ファインウォールナットD999×700×720
97,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068842CZR-107CBCK-99899970043.3ファインウォールナットL999×700×720
97,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068937CZR-106CBCK-91799960040.5ファインウォールナットD999×600×720
93,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068946CZR-106CBCK-99899960040.5ファインウォールナットL999×600×720
93,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069244CZR-147CBCK-917139970049.9ファインウォールナットD1399×700×720
114,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069253CZR-147CBCK-998139970049.9ファインウォールナットL1399×700×720
114,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069305CZR-116CBCK-917109960041.7ファインウォールナットD1099×600×720
96,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069332CZR-127CBCK-917119970046ファインウォールナットD1199×700×720
100,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069348CZR-127CBCK-998119970046ファインウォールナットL1199×700×720
100,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069445CZR-116CBCK-998109960041.7ファインウォールナットL1099×600×720
96,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069515CZR-126CBCK-917119960043ファインウォールナットD1199×600×720
97,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069524CZR-126CBCK-998119960043ファインウォールナットL1199×600×720
97,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069987CZR-117CBCK-917109970044.6ファインウォールナットD1099×700×720
99,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069996CZR-117CBCK-998109970044.6ファインウォールナットL1099×700×720
99,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070066CZR-146CBCK-917139960046.8ファインウォールナットD1399×600×720
111,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070075CZR-146CBCK-998139960046.8ファインウォールナットL1399×600×720
111,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070163CZR-156CBCK-917149960049ファインウォールナットD1499×600×720
114,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070172CZR-156CBCK-998149960049ファインウォールナットL1499×600×720
114,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070224CZR-157CBCK-917149970052.2ファインウォールナットD1499×700×720
118,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070233CZR-157CBCK-998149970052.2ファインウォールナットL1499×700×720
118,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070538CZR-166CBCK-917159960050.2ファインウォールナットD1599×600×720
117,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070547CZR-166CBCK-998159960050.2ファインウォールナットL1599×600×720
117,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070696CZR-186CBCK-917179960055.4ファインウォールナットD1799×600×720
129,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070705CZR-186CBCK-998179960055.4ファインウォールナットL1799×600×720
129,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070836CZR-167CBCK-917159970053.5ファインウォールナットD1599×700×720
122,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070845CZR-167CBCK-998159970053.5ファインウォールナットL1599×700×720
122,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070933CZR-187CBCK-917179970058.9ファインウォールナットD1799×700×720
134,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070942CZR-187CBCK-998179970058.9ファインウォールナットL1799×700×720
134,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする