イトーキ
CZR片袖机ロング<配送時組立サービス付>
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 シリンダー錠 ロングレールタイプ
用途
CZRデスクシリーズ
奥行(mm)
700
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069007
CZR-107CEC-9W9
999
44.2
ホワイト
999×700×720
999×700×720
¥
108,280
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069165
CZR-117CEC-9W9
1099
45.5
ホワイト
1099×700×720
1099×700×720
¥
110,320
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069628
CZR-147CEC-9W9
1399
50.8
ホワイト
1399×700×720
1399×700×720
¥
129,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069822
CZR-127CEC-9W9
1199
46.9
ホワイト
1199×700×720
1199×700×720
¥
111,190
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070337
CZR-157CEC-9W9
1499
53.1
ホワイト
1499×700×720
1499×700×720
¥
134,290
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070443
CZR-187CEC-9W9
1799
59.8
ホワイト
1799×700×720
1799×700×720
¥
153,330
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071107
CZR-167CEC-9W9
1599
54.4
ホワイト
1599×700×720
1599×700×720
¥
138,850
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068982
CZR-107CEC-917
999
44.2
ファインウォールナットD
999×700×720
999×700×720
¥
87,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58068998
CZR-107CEC-998
999
44.2
ファインウォールナットL
999×700×720
999×700×720
¥
87,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069147
CZR-117CEC-917
1099
45.5
ファインウォールナットD
1099×700×720
1099×700×720
¥
89,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069156
CZR-117CEC-998
1099
45.5
ファインウォールナットL
1099×700×720
1099×700×720
¥
89,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069603
CZR-147CEC-917
1399
50.8
ファインウォールナットD
1399×700×720
1399×700×720
¥
104,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069612
CZR-147CEC-998
1399
50.8
ファインウォールナットL
1399×700×720
1399×700×720
¥
104,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069804
CZR-127CEC-917
1199
46.9
ファインウォールナットD
1199×700×720
1199×700×720
¥
89,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069813
CZR-127CEC-998
1199
46.9
ファインウォールナットL
1199×700×720
1199×700×720
¥
89,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070312
CZR-157CEC-917
1499
53.1
ファインウォールナットD
1499×700×720
1499×700×720
¥
108,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070328
CZR-157CEC-998
1499
53.1
ファインウォールナットL
1499×700×720
1499×700×720
¥
108,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070434
CZR-187CEC-998
1799
59.8
ファインウォールナットL
1799×700×720
1799×700×720
¥
123,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071003
CZR-167CEC-917
1599
54.4
ファインウォールナットD
1599×700×720
1599×700×720
¥
112,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071098
CZR-167CEC-998
1599
54.4
ファインウォールナットL
1599×700×720
1599×700×720
¥
112,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071186
CZR-187CEC-917
1799
59.8
ファインウォールナットD
1799×700×720
1799×700×720
¥
123,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。