曜日別特売

CZR両袖机ロングK<配送時組立サービス付>

CZR両袖机ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 両袖デスク センター引出し付 ダイヤル錠 ロングレールタイプ

用途CZRデスクシリーズ奥行(mm)700高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071676CZR-157BDCK-9W9149971.3ホワイト1499×700×7201499×700×720
203,970
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071798CZR-147BDCK-9W9139969.1ホワイト1399×700×7201399×700×720
198,610
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072053CZR-167BDCK-9W9159972.6ホワイト1599×700×7201599×700×720
208,050
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072193CZR-187BDCK-9W9179977.8ホワイト1799×700×7201799×700×720
222,500
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071658CZR-157BDCK-917149971.3ファインウォールナットD1499×700×7201499×700×720
165,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071667CZR-157BDCK-998149971.3ファインウォールナットL1499×700×7201499×700×720
165,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071773CZR-147BDCK-917139969.1ファインウォールナットD1399×700×7201399×700×720
160,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071782CZR-147BDCK-998139969.1ファインウォールナットL1399×700×7201399×700×720
160,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072035CZR-167BDCK-917159972.6ファインウォールナットD1599×700×7201599×700×720
168,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072044CZR-167BDCK-998159972.6ファインウォールナットL1599×700×7201599×700×720
168,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072175CZR-187BDCK-917179977.8ファインウォールナットD1799×700×7201799×700×720
180,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072184CZR-187BDCK-998179977.8ファインウォールナットL1799×700×7201799×700×720
180,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする