イトーキ
AFミーティング円型<配送時組立サービス付>
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、ミーティングテーブル円型です。アジャスター脚。配線なしタイプ。
用途
アクティブフィールド
幅(mm)
900
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×720
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×720
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
質量(kg)
21.2
21.4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072778
AF-0909CNA-WL
21.2
¥
81,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072805
AF-0909CNA-ZL
21.2
¥
81,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072832
AF-0909CNC-WL
21.4
¥
81,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072866
AF-0909CNC-ZL
21.4
¥
81,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072762
AF-0909CNA-WK
21.2
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072787
AF-0909CNA-WW
21.2
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072796
AF-0909CNA-ZK
21.2
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072814
AF-0909CNA-ZW
21.2
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072823
AF-0909CNC-WK
21.4
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072848
AF-0909CNC-WW
21.4
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072857
AF-0909CNC-ZK
21.4
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072875
AF-0909CNC-ZW
21.4
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。