曜日別特売

AFF角型幕板付<配送時組立サービス付>

AFF角型幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキAFF角型幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ

イトーキのアクティブフィールドシリーズ、折りたたみテーブル角型(幕板付)です。キャスター脚。

用途アクティブフィールド高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装なしアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075754AFF-1806HNCK1WLホワイト1800×600×72044.31800600
183,100
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075788AFF-1806HNCK1ZLホワイト1800×600×72044.31800600
183,100
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075876AFF-1807HNCK1WLホワイト1800×750×72044.81800750
192,300
179,800
197,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075903AFF-1807HNCK1ZLホワイト1800×750×72044.81800750
192,300
179,800
197,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076052AFF-1206HNCK1WLホワイト1200×600×720331200600
155,100
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076086AFF-1206HNCK1ZLホワイト1200×600×720331200600
155,100
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076244AFF-1306HNCK1WLホワイト1300×650×72031.81300650
159,700
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076278AFF-1306HNCK1ZLホワイト1300×650×72031.81300650
159,700
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076436AFF-1407HNCK1WLホワイト1400×700×72035.31400700
176,200
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076463AFF-1407HNCK1ZLホワイト1400×700×72035.31400700
176,200
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076558AFF-1506HNCK1WLホワイト1500×600×72038.81500600
169,400
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076585AFF-1506HNCK1ZLホワイト1500×600×72038.81500600
169,400
139,800
153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076734AFF-1507HNCK1WLホワイト1500×750×72038.81500750
180,300
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076768AFF-1507HNCK1ZLホワイト1500×750×72038.81500750
180,300
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075745AFF-1806HNCK1WKファインウォールナットD1800×600×72044.31800600
141,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075763AFF-1806HNCK1WWファインウォールナットL1800×600×72044.31800600
141,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075772AFF-1806HNCK1ZKファインウォールナットD1800×600×72044.31800600
141,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075797AFF-1806HNCK1ZWファインウォールナットL1800×600×72044.31800600
141,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075867AFF-1807HNCK1WKファインウォールナットD1800×750×72044.81800750
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075885AFF-1807HNCK1WWファインウォールナットL1800×750×72044.81800750
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075894AFF-1807HNCK1ZKファインウォールナットD1800×750×72044.81800750
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075912AFF-1807HNCK1ZWファインウォールナットL1800×750×72044.81800750
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076043AFF-1206HNCK1WKファインウォールナットD1200×600×720331200600
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076068AFF-1206HNCK1WWファインウォールナットL1200×600×720331200600
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076077AFF-1206HNCK1ZKファインウォールナットD1200×600×720331200600
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076095AFF-1206HNCK1ZWファインウォールナットL1200×600×720331200600
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076235AFF-1306HNCK1WKファインウォールナットD1300×650×72031.81300650
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076253AFF-1306HNCK1WWファインウォールナットL1300×650×72031.81300650
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076262AFF-1306HNCK1ZKファインウォールナットD1300×650×72031.81300650
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076287AFF-1306HNCK1ZWファインウォールナットL1300×650×72031.81300650
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076427AFF-1407HNCK1WKファインウォールナットD1400×700×72035.31400700
136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076445AFF-1407HNCK1WWファインウォールナットL1400×700×72035.31400700
136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076454AFF-1407HNCK1ZKファインウォールナットD1400×700×72035.31400700
136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076472AFF-1407HNCK1ZWファインウォールナットL1400×700×72035.31400700
136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076542AFF-1506HNCK1WKファインウォールナットD1500×600×72038.81500600
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076567AFF-1506HNCK1WWファインウォールナットL1500×600×72038.81500600
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076576AFF-1506HNCK1ZKファインウォールナットD1500×600×72038.81500600
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076594AFF-1506HNCK1ZWファインウォールナットL1500×600×72038.81500600
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076725AFF-1507HNCK1WKファインウォールナットD1500×750×72038.81500750
139,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076743AFF-1507HNCK1WWファインウォールナットL1500×750×72038.81500750
139,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076752AFF-1507HNCK1ZKファインウォールナットD1500×750×72038.81500750
139,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076777AFF-1507HNCK1ZWファインウォールナットL1500×750×72038.81500750
139,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする