AFF角型<配送時組立サービス付>

AFF角型<配送時組立サービス付> - イトーキAFF角型<配送時組立サービス付> - イトーキAFF角型<配送時組立サービス付> - イトーキAFF角型<配送時組立サービス付> - イトーキAFF角型<配送時組立サービス付> - イトーキ

イトーキのアクティブフィールドシリーズ、折りたたみテーブル角型(幕板なし)です。キャスター脚。

用途アクティブフィールド高さ(mm)720キャスターあり材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装なしアジャスターなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075815AFF-1806HNCL1WLホワイト1800×600×72030.41800600
140,200
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075842AFF-1806HNCL1ZLホワイト1800×600×72030.41800600
140,200
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075937AFF-1807HNCL1WLホワイト1800×750×72034.91800750
148,800
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075964AFF-1807HNCL1ZLホワイト1800×750×72034.91800750
148,800
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076113AFF-1206HNCL1WLホワイト1200×600×72023.31200600
121,100
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076147AFF-1206HNCL1ZLホワイト1200×600×72023.31200600
121,100
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076305AFF-1306HNCL1WLホワイト1300×650×72025.41300650
123,700
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076332AFF-1306HNCL1ZLホワイト1300×650×72025.41300650
123,700
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076497AFF-1407HNCL1WLホワイト1400×700×72028.31400700
138,700
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076524AFF-1407HNCL1ZLホワイト1400×700×72028.31400700
138,700
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076612AFF-1506HNCL1WLホワイト1500×600×720271500600
130,600
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076646AFF-1506HNCL1ZLホワイト1500×600×720271500600
130,600
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076795AFF-1507HNCL1WLホワイト1500×750×720311500750
140,900
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076822AFF-1507HNCL1ZLホワイト1500×750×720311500750
140,900
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075806AFF-1806HNCL1WKファインウォールナットD1800×600×72030.41800600
108,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075824AFF-1806HNCL1WWファインウォールナットL1800×600×72030.41800600
108,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075833AFF-1806HNCL1ZKファインウォールナットD1800×600×72030.41800600
108,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075858AFF-1806HNCL1ZWファインウォールナットL1800×600×72030.41800600
108,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075928AFF-1807HNCL1WKファインウォールナットD1800×750×72034.91800750
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075946AFF-1807HNCL1WWファインウォールナットL1800×750×72034.91800750
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075955AFF-1807HNCL1ZKファインウォールナットD1800×750×72034.91800750
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075973AFF-1807HNCL1ZWファインウォールナットL1800×750×72034.91800750
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076104AFF-1206HNCL1WKファインウォールナットD1200×600×72023.31200600
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076122AFF-1206HNCL1WWファインウォールナットL1200×600×72023.31200600
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076138AFF-1206HNCL1ZKファインウォールナットD1200×600×72023.31200600
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076156AFF-1206HNCL1ZWファインウォールナットL1200×600×72023.31200600
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076296AFF-1306HNCL1WKファインウォールナットD1300×650×72025.41300650
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076314AFF-1306HNCL1WWファインウォールナットL1300×650×72025.41300650
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076323AFF-1306HNCL1ZKファインウォールナットD1300×650×72025.41300650
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076348AFF-1306HNCL1ZWファインウォールナットL1300×650×72025.41300650
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076488AFF-1407HNCL1WKファインウォールナットD1400×700×72028.31400700
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076506AFF-1407HNCL1WWファインウォールナットL1400×700×72028.31400700
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076515AFF-1407HNCL1ZKファインウォールナットD1400×700×72028.31400700
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076533AFF-1407HNCL1ZWファインウォールナットL1400×700×72028.31400700
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076603AFF-1506HNCL1WKファインウォールナットD1500×600×720271500600
101,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076628AFF-1506HNCL1WWファインウォールナットL1500×600×720271500600
101,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076637AFF-1506HNCL1ZKファインウォールナットD1500×600×720271500600
101,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076655AFF-1506HNCL1ZWファインウォールナットL1500×600×720271500600
101,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076786AFF-1507HNCL1WKファインウォールナットD1500×750×720311500750
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076804AFF-1507HNCL1WWファインウォールナットL1500×750×720311500750
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076813AFF-1507HNCL1ZKファインウォールナットD1500×750×720311500750
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076838AFF-1507HNCL1ZWファインウォールナットL1500×750×720311500750
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする