イトーキ
AFF半円型<配送時組立サービス付>
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、折りたたみテーブル半円型です。キャスター脚。
用途
アクティブフィールド
高さ(mm)
720
キャスター
あり
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
なし
アジャスター
なし
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075998
AFF-1206CNCL1WL
600
21
ホワイト
1200×600×720
¥
120,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076025
AFF-1206CNCL1ZL
600
21
天板:ホワイト、脚:シルバーメタリック
1200×600×720
¥
120,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076183
AFF-1306CNCL1WL
650
22.9
ホワイト
1300×650×720
¥
123,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076217
AFF-1306CNCL1ZL
650
22.9
天板:ホワイト、脚:シルバーメタリック
1300×650×720
¥
123,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076366
AFF-1407CNCL1WL
700
24.8
ホワイト
1400×700×720
¥
138,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076402
AFF-1407CNCL1ZL
700
24.8
天板:ホワイト、脚:シルバーメタリック
1400×700×720
¥
138,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076673
AFF-1507CNCL1WL
750
26.7
ホワイト
1500×750×720
¥
140,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076707
AFF-1507CNCL1ZL
750
26.7
天板:ホワイト、脚:シルバーメタリック
1500×750×720
¥
140,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58075982
AFF-1206CNCL1WK
600
21
ファインウォールナットD
1200×600×720
¥
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076007
AFF-1206CNCL1WW
600
21
ファインウォールナットL
1200×600×720
¥
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076016
AFF-1206CNCL1ZK
600
21
ファインウォールナットD
1200×600×720
¥
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076034
AFF-1206CNCL1ZW
600
21
ファインウォールナットL
1200×600×720
¥
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076174
AFF-1306CNCL1WK
650
22.9
ファインウォールナットD
1300×650×720
¥
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076192
AFF-1306CNCL1WW
650
22.9
ファインウォールナットL
1300×650×720
¥
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076208
AFF-1306CNCL1ZK
650
22.9
ファインウォールナットD
1300×650×720
¥
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076226
AFF-1306CNCL1ZW
650
22.9
ファインウォールナットL
1300×650×720
¥
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076357
AFF-1407CNCL1WK
700
24.8
ファインウォールナットD
1400×700×720
¥
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076375
AFF-1407CNCL1WW
700
24.8
ファインウォールナットL
1400×700×720
¥
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076393
AFF-1407CNCL1ZK
700
24.8
ファインウォールナットD
1400×700×720
¥
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076418
AFF-1407CNCL1ZW
700
24.8
ファインウォールナットL
1400×700×720
¥
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076664
AFF-1507CNCL1WK
750
26.7
ファインウォールナットD
1500×750×720
¥
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076682
AFF-1507CNCL1WW
750
26.7
ファインウォールナットL
1500×750×720
¥
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076698
AFF-1507CNCL1ZK
750
26.7
ファインウォールナットD
1500×750×720
¥
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58076716
AFF-1507CNCL1ZW
750
26.7
ファインウォールナットL
1500×750×720
¥
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。