AFスタンドパネルサイド<配送時組立サービス付>

AFスタンドパネルサイド<配送時組立サービス付> - イトーキ

イトーキのアクティブフィールドシリーズ、テーブル用スタンドパネル、サイド用布地張りです。

用途アクティブフィールド高さ(mm)300内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58078597AF-073XGCS-CW670×3001.4670111
23,090
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078642AF-073XGRS-C6670×3003.1670127
38,890
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078685AF-073XGRS-H9670×3003.1670127
38,890
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078703AF-073XGRS-K3670×3003.1670127
38,890
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078737AF-073XGRS-L9670×3003.1670127
38,890
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58079026AF-073XGRS-S4670×3003.1670127
38,890
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58079044AF-073XGRS-W2670×3003.1670127
38,890
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58077872AF-063XGCS-CW570×3001.2570111
19,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58077915AF-063XGRS-C6570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58077967AF-063XGRS-H9570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58077985AF-063XGRS-K3570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58077994AF-063XGRS-L9570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58078012AF-063XGRS-S4570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58078046AF-063XGRS-W2570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58077897AF-063XGRS-B3570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58077933AF-063XGRS-D3570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078003AF-063XGRS-M8570×3002.6570127
32,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078615AF-073XGRS-B3670×3003.1670127
38,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078667AF-073XGRS-D3670×3003.1670127
38,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58078992AF-073XGRS-M8670×3003.1670127
38,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58077872AF-063XGCS-CW81790645AF-063XGAS-W9CWAF-063XGCS-CW アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(アクリル)<配送時組立サービス付> イトーキ 81790645アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(アクリル)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
14,880
税込16,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58077915AF-063XGRS-C681791065AF-063XGRS-W9C6AF-063XGRS-C6 アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ 81791065アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58077967AF-063XGRS-H981791074AF-063XGRS-W9H9画像準備中アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58077985AF-063XGRS-K381791090AF-063XGRS-W9K3画像準備中アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58077994AF-063XGRS-L981791099AF-063XGRS-W9L9AF-063XGRS-L9 アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ 81791099アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58078012AF-063XGRS-S481791135AF-063XGRS-W9S4AF-063XGRS-S4 アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ 81791135アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58078046AF-063XGRS-W281791144AF-063XGRS-W9W2AF-063XGRS-W2 アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ 81791144アクティブフィールド スタンドパネル サイド用(布地FR)<配送時組立サービス付>イトーキ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする