曜日別特売

AF角型スクエアタイプ<配送時組立サービス付>

AF角型スクエアタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキ

イトーキのアクティブフィールドシリーズ、グループテーブル角型です。アジャスター脚。配線なしタイプ。

用途アクティブフィールド内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全144種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58085317AF-1313HNA-WL7201300130035.61300×1300×720
108,300
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085387AF-1313HNA-ZL7201300130035.61300×1300×720
108,300
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085448AF-1313HNC-WL7201300130035.81300×1300×720
108,300
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085965AF-1212HNA-WL7201200120031.71200×1200×720
102,900
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086026AF-1212HNA-ZL7201200120031.71200×1200×720
102,900
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086096AF-1212HNC-WL7201200120031.91200×1200×720
102,900
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086157AF-1212HNC-ZL7201200120031.91200×1200×720
102,900
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086507AF-1214HNA-WL7201200140034.91200×1400×720
122,200
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086577AF-1214HNA-ZL7201200140034.91200×1400×720
122,200
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086683AF-1214HNC-WL7201200140035.11200×1400×720
122,200
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086753AF-1214HNC-ZL7201200140035.11200×1400×720
122,200
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58088275AF-1414HNA-WL7201400140039.91400×1400×720
134,900
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58088512AF-1414HNA-ZL7201400140039.91400×1400×720
134,900
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58088564AF-1414HNC-WL7201400140040.11400×1400×720
134,900
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58088616AF-1414HNC-ZL7201400140040.11400×1400×720
134,900
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58088783AF-1515HNA-WL7201500150044.51500×1500×720
156,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58089054AF-1515HNA-ZL7201500150044.51500×1500×720
156,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58089115AF-1515HNC-WL7201500150044.71500×1500×720
156,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58089176AF-1515HNC-ZL7201500150044.71500×1500×720
156,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58090908AF-1616HNA-WL7201600160048.11600×1600×720
179,200
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091373AF-1616HNA-ZL7201600160048.11600×1600×720
179,200
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091443AF-1616HNC-WL7201600160048.31600×1600×720
179,200
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091495AF-1616HNC-ZL7201600160048.31600×1600×720
179,200
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58093376AF-1313HNC-ZL7201300130035.81300×1300×720
108,300
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085046AF-1313HNA-WK7201300130035.61300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085344AF-1313HNA-WW7201300130035.61300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085362AF-1313HNA-ZK7201300130035.61300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085405AF-1313HNA-ZW7201300130035.61300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085423AF-1313HNC-WK7201300130035.81300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085475AF-1313HNC-WW7201300130035.81300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085527AF-1313HNC-ZK7201300130035.81300×1300×720
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085947AF-1212HNA-WK7201200120031.71200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58085992AF-1212HNA-WW7201200120031.71200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086017AF-1212HNA-ZK7201200120031.71200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086035AF-1212HNA-ZW7201200120031.71200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086062AF-1212HNC-WK7201200120031.91200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086114AF-1212HNC-WW7201200120031.91200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086132AF-1212HNC-ZK7201200120031.91200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086184AF-1212HNC-ZW7201200120031.91200×1200×720
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086202AF-1212HWA-WK---32.21200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086227AF-1212HWA-WL---32.21200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086245AF-1212HWA-WW---32.21200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086263AF-1212HWA-ZK---32.21200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086297AF-1212HWA-ZL---32.21200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086315AF-1212HWA-ZW---32.21200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086333AF-1212HWC-WK---32.41200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086358AF-1212HWC-WL---32.41200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086394AF-1212HWC-WW---32.41200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086412AF-1212HWC-ZK---32.41200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58086437AF-1212HWC-ZL---32.41200×1200×720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする