イトーキ
AF角型ロングタイプ<配送時組立サービス付>
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、グループテーブル角型ロングタイプです。アジャスター脚。配線なしタイプ。
用途
アクティブフィールド
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58090743
AF-2412HNA-WL
720
2400
1200
66.9
2400×1200×720
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58090978
AF-2412HNA-ZL
720
2400
1200
66.9
2400×1200×720
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091057
AF-2412HNC-WL
720
2400
1200
67.1
2400×1200×720
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091127
AF-2412HNC-ZL
720
2400
1200
67.1
2400×1200×720
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092414
AF-2414HNA-WL
720
2400
1400
72.5
2400×1400×720
¥
197,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092475
AF-2414HNA-ZL
720
2400
1400
72.5
2400×1400×720
¥
197,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092807
AF-2414HNC-WL
720
2400
1400
72.7
2400×1400×720
¥
197,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092868
AF-2414HNC-ZL
720
2400
1400
72.7
2400×1400×720
¥
197,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087575
AF-2414HWA-ZL
-
-
-
75.1
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087584
AF-2414HWA-ZW
-
-
-
75.1
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087602
AF-2414HWC-WK
-
-
-
75.3
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087618
AF-2414HWC-WL
-
-
-
75.3
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087636
AF-2414HWC-WW
-
-
-
75.3
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087654
AF-2414HWC-ZK
-
-
-
75.3
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087697
AF-2414HWC-ZL
-
-
-
75.3
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58087715
AF-2414HWC-ZW
-
-
-
75.3
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58090716
AF-2412HNA-WK
720
2400
1200
66.9
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58090768
AF-2412HNA-WW
720
2400
1200
66.9
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58090777
AF-2412HNA-ZK
720
2400
1200
66.9
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58090996
AF-2412HNA-ZW
720
2400
1200
66.9
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091023
AF-2412HNC-WK
720
2400
1200
67.1
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091075
AF-2412HNC-WW
720
2400
1200
67.1
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091093
AF-2412HNC-ZK
720
2400
1200
67.1
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091145
AF-2412HNC-ZW
720
2400
1200
67.1
2400×1200×720
¥
147,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091163
AF-2412HWA-WK
-
-
-
67.8
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091556
AF-2412HWA-WL
-
-
-
67.8
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091574
AF-2412HWA-WW
-
-
-
67.8
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091592
AF-2412HWA-ZK
-
-
-
67.8
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091626
AF-2412HWA-ZL
-
-
-
67.8
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091635
AF-2412HWA-ZW
-
-
-
67.8
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091653
AF-2412HWC-WK
-
-
-
68
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091662
AF-2412HWC-WL
-
-
-
68
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091696
AF-2412HWC-WW
-
-
-
68
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58091714
AF-2412HWC-ZK
-
-
-
68
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092344
AF-2412HWC-ZL
-
-
-
68
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092378
AF-2412HWC-ZW
-
-
-
68
2400×1200×720
¥
163,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092396
AF-2414HNA-WK
720
2400
1400
72.5
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092432
AF-2414HNA-WW
720
2400
1400
72.5
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092457
AF-2414HNA-ZK
720
2400
1400
72.5
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092493
AF-2414HNA-ZW
720
2400
1400
72.5
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092527
AF-2414HNC-WK
720
2400
1400
72.7
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092825
AF-2414HNC-WW
720
2400
1400
72.7
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092843
AF-2414HNC-ZK
720
2400
1400
72.7
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092886
AF-2414HNC-ZW
720
2400
1400
72.7
2400×1400×720
¥
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092904
AF-2414HWA-WK
-
-
-
75.1
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092956
AF-2414HWA-WL
-
-
-
75.1
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092974
AF-2414HWA-WW
-
-
-
75.1
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58092992
AF-2414HWA-ZK
-
-
-
75.1
2400×1400×720
¥
176,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。