曜日別特売
モノタロウ

ストレッチフィルムホルダー グリップ付

ストレッチフィルムホルダー グリップ付 - モノタロウストレッチフィルムホルダー グリップ付 - モノタロウストレッチフィルムホルダー グリップ付 - モノタロウ
(39件のレビュー)

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。

用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約88/個寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※摩擦によるやけどなど防止のため、必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58552174-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 商品梱包
運輸・通信業

パレット積み時に荷崩れしないように梱包する。値段も手ごろなので良い商品と思います。

対象商品 : 58552174
2024-08-21
用途: 倉庫内での梱包
運輸・通信業

安くて使いやすくて良い商品です。安いので壊れたらまた買います。

対象商品 : 58552174
2024-02-02
用途: パレットの荷造り作業時

コスパ最高です!いろいろな場所に備え付けてガンガン使えます!

1が参考にしています
対象商品 : 58552174
2023-12-04
用途: 商品名の通り
製造業

ラップの芯と商品の接点が、段々緩くなってくるので使用中に外れる事があるが、他社製も同じ結果なのでコスパ重視?他の商品購入時についでに購入しています。
新品時に既に芯の中に根元迄入ってしまうので、もう少し外径を大きくして頂きたいです。
現状は布テープ巻いたりして破損する迄使い倒しています。
リピ買いしています、予備に必ずワンセット常備しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58552174
2023-08-24
用途: 組立作業

今まで手で作業してやりずらかったのが、このグリップを使うことで作業しやすくなって助かりました。

対象商品 : 58552174
2022-10-25
用途: 商品の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

筒状のホルダーもありますが、このグリップ付きは作業性が良く使いやすいタイプです。

対象商品 : 58552174
2022-05-21
用途: ストレッチフィルムの蒔き付け、
農・林・水産業

ストレッチフィルムを品物に蒔き付けるときにコンパクトで持ちやすく、使いやすい。

対象商品 : 58552174
2022-03-21
用途: 梱包

これまではホルダーなしで作業していました。
この商品は安いので、期待はずれでも良かろうと思って購入しましたが、作業性が大きく改善されて大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする