モノタロウ

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き - モノタロウストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き - モノタロウストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き - モノタロウ
(39件のレビュー)

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。

用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約103/個タイプブレーキ付き寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※摩擦によるやけどなど防止のため、必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58552183-
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ付き).
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 梱包作業
製造業

パレットの梱包作業で最後にラッピングの際に、従来はフィルムの芯を直に持ち
作業していたが、ホルダーを使用することで巻きやすくなりました。

2025-11-18
用途: ストレッチフィルム巻き
運輸・通信業

久しぶりにストレッチフィルムを巻く作業が発生したため購入しました。
作業者からはブレーキがついているのが使いやすい。と好評です。

2025-12-22
用途: ラッピング用ホルダー
農・林・水産業

荷崩れ防止用のラッピング用ホルダーですが、ブレーキが付いているのでラップのゆるみを抑えられ便利です。荷物上部からの落下で壊れやすい点が気に成りますが、コスパ優先で使っています。

2024-10-14
用途: パレット積みの荷崩れ防止
製造業

ストレッチフィルム芯の紙筒からホルダーが抜けはずれ易い

1が参考にしています
2024-05-13
用途: 仕事でパレット上の荷物を固定する時に使用

フォークリフトオペレーターです。良く回転して、ブレーキの利かせ方も調整できてストレッチフィルムを張り気味に巻けて、しっかりと固定できます。また、貫通式のホルダーなので私のリフトに取り付けができました。なかなか貫通式の物がないので重宝しています。

対象商品 : 58552183
2024-01-25
用途: PC、プリンタ等OA機器リユース梱包
株式会社IDK製造業

ストレッチフィルム巻くたびにゴム手から手袋を変えていましたがこの商品で手袋交換せず容易に作業できるようになりました。
普通に巻き付けするには何の問題もありません。
しいて言えば引っ張りを強く巻きつけしたいときブレーキ機能があまい 滑ってしまいます
どうしても商品をがっちり固定したい為ストレッチフィルムを強く巻いていますのでここだけが難点

2が参考にしています
対象商品 : 58552183
2023-08-23
用途: 製品の梱包作業で使います
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、ストレッチフィルムを巻く時には、軍手をして、手を芯の内側に入れて滑らせながらやっていました。
今回の商品を使うと、イチイチ、ラバー軍手から軍手にチェンジする必要がなくてとてもラクになりましたね。
ブレーキを四つ角付近でかけながら、フィルムを巻き、しっかりと張って巻くことが出来て便利です。

対象商品 : 58552183
2023-04-19
用途: パレットでの荷造り

前回の購入はとにかく安くでしたが、経年劣化で割れてしまい
今回はブレーキ付きにしてみました。
まだ、使用していませんが、使いやすそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする