イザメシ 丼

イザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシイザメシ 丼 - イザメシ
(2件のレビュー)

IZAMESHI DONはボリューム満点の長期保存食です。セットの具材とご飯を混ぜるだけで簡単にお召し上がりいただけます。

用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。賞味期限製造より3年
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
賞味期限
アレルギー
内容量(g)
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57886395出汁のきいた牛丼1個出汁のきいた牛丼製造より3年小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆どんぶりもののもと/285、アルファ化米/80(1袋につき)1食(365g)当たり/エネルギー:534kcal、たんぱく質:17.4g、脂質:11.1g、炭水化物:88.3g、食塩相当量:1.6g※推定値
1,200
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458603出汁のきいた牛丼(20個入)1ケース(20個)出汁のきいた牛丼製造より3年小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆どんぶりもののもと/285、アルファ化米/80(1袋につき)1食(365g)当たり/エネルギー:534kcal、たんぱく質:17.4g、脂質:11.1g、炭水化物:88.3g、食塩相当量:1.6g※推定値
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57886404素材を活かした鶏ごぼう丼1個素材を活かした鶏ごぼう丼製造より3年小麦、大豆、鶏肉どんぶりもののもと/170、アルファ化米/80(1袋につき)1食(250g)当たり/エネルギー:376kcal、たんぱく質:13.2g、脂質:3.2g、炭水化物:72.6g、食塩相当量:1.2g※推定値
1,200
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458619素材を活かした鶏ごぼう丼(20個入)1ケース(20個)素材を活かした鶏ごぼう丼製造より3年小麦、大豆、鶏肉どんぶりもののもと/170、アルファ化米/80(1袋につき)1食(250g)当たり/エネルギー:376kcal、たんぱく質:13.2g、脂質:3.2g、炭水化物:72.6g、食塩相当量:1.2g※推定値
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57886413和風出汁のカレー丼1個和風出汁のカレー丼製造より3年小麦、大豆、鶏肉どんぶりもののもと/230、アルファ化米/80(1袋につき)1食(310g)当たり/エネルギー:524kcal、たんぱく質:21.6g、脂質:9.1g、炭水化物:91.6g、食塩相当量:2.8g※推定値
1,200
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458628和風出汁のカレー丼(20個入)1ケース(20個)和風出汁のカレー丼製造より3年小麦、大豆、鶏肉どんぶりもののもと/230、アルファ化米/80(1袋につき)1食(310g)当たり/エネルギー:524kcal、たんぱく質:21.6g、脂質:9.1g、炭水化物:91.6g、食塩相当量:2.8g※推定値
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 非常用の保存食として

消費期限が来たため火が使えない想定で具をアルファ米に投入し指定の時間通り1時間経過後に食べてみた所、アルファ米のボソボソ感が少し感じられる食感ではありましたが、このセットだけで完結する(お皿やスプーンを用意する必要がない)点、味も少し濃いかなとは感じるが災害時は濃い目の味の方がより食べやすいだろうという点から、常温で戻す方法での食べ方ですと星5まではつけられないが星4以上の価値はあると思います。

対象商品 : 57886395
2022-10-09
用途: 災害時の保存食用に

パックタイプで厚みも他メーカーの箱状の物より薄く保管しやすい点は高評価ですが、ちょっとお高いので実食は期限前になりそうですし、アルファ化米のボソボソした触感でないことに期待して評価4にしています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする