スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

適合板厚(mm)1.5~3材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性内容量1本
注意
軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ閉じ圧力は小さくなりました。
板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
導電性ゴムパッキンは、キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFⅠ対策が可能です。
導電性ゴムパッキンは、ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902426209-0203 1m1
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898956209-0203 2m2
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898965209-0203 3m3
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898974209-0203 4m4
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898983209-0203 5m5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898992209-0203 10m10
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24899008209-0203 20m20
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24899017209-0203 50m50
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898974
2019-11-23
用途: バイクの屋根に取り付け
建設業・工事業

ジャイロキャノピーの社外ワイドバイザーの水切り+保護として購入、片側を紛失してしまい探していた、4mで3本分になり1本分使用し残りは予備として保管している。1mや2mでは単価が高くなってしまうため、やむ無く4mを購入した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする