タジマツール(TJMデザイン)
ゼロジーセンサーKJC
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途
基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦212×横126×奥-
制御方式
センサー方式
本体質量(g)
1270
精度(mm)
±0.81/10m
自動補正範囲
±2°
角度精度(°)
直角:90±(2mm/7.5m)
レーザー安全基準
レーザー安全基準:クラス2M
ライン出射角(°)
縦:130/横:110
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886596
ZEROGS-KJC
1台
¥
390,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920919
ZEROGS-KJC(検査成績書付)
1セット
¥
395,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ZERO G センサーフルライン
参考になった