ナイロン ヤッケズボン 1002

ナイロン ヤッケズボン 1002 - KITA(喜多)ナイロン ヤッケズボン 1002 - KITA(喜多)ナイロン ヤッケズボン 1002 - KITA(喜多)ナイロン ヤッケズボン 1002 - KITA(喜多)ナイロン ヤッケズボン 1002 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

ウエストゴムでゆったり履きやすい。
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57887314No1002ネイビーM-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
57887323No1002ネイビーL-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
57887332No1002ネイビーLL-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
57887348No1002ネイビー3L-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
57887357No1002ネイビー4L-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57887366No1002ネイビー5L-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57887427No1002ブラックM-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887436No1002ブラックL-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887445No1002ブラックLL-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
57887454No1002ブラック3L-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
57887463No1002ブラック4L-
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
57887472No1002ワインM-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887488No1002ワインL-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887497No1002ワインLL-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887506No1002ワイン3L-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887515No1002ホワイトM-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887524No1002ホワイトL-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887533No1002ホワイトLL-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887542No1002ホワイト3L-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
57887375No1002ブルーMナイロン
オープン
取扱い終了
57887384No1002ブルーLナイロン
オープン
取扱い終了
57887393No1002ブルーLLナイロン
オープン
取扱い終了
57887402No1002ブルー3Lナイロン
オープン
取扱い終了
57887418No1002ブルー4Lナイロン
オープン
取扱い終了
57887558No1002グレーM-
オープン
取扱い終了
57887567No1002グレーL-
オープン
取扱い終了
57887576No1002グレーLL-
オープン
取扱い終了
57887585No1002グレー3L-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57887463
2023-10-16
用途: 農作業時に水を扱ったり、土で汚れる作業の時オーバーズボンとして使用
農・林・水産業

撥水性が高く汚れる作業には最適。
ズボンのすそ丈が長すぎるので、簡単に短く出来るように「裾上げテープを付属品として付けて欲しい。

対象商品 : 57887332
2020-09-24
用途: 草刈り除草剤まき
農・林・水産業

ズボンの上から装着し直ぐに仕事に取り掛かれるまた使用後は水洗で済むので
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする