曜日別特売

ヤッケ 10

ヤッケ 10 - KITA(喜多)ヤッケ 10 - KITA(喜多)ヤッケ 10 - KITA(喜多)ヤッケ 10 - KITA(喜多)ヤッケ 10 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

内容量1着
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57887856No10ネイビーM-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57887865No10ネイビーL-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57887874No10ネイビーLL-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57887883No10ネイビー3L-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57887892No10ネイビー4L-
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
57887908No10ネイビー5L-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57887917No10ブラックM-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57887926No10ブラックL-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57887935No10ブラックLL-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57887944No10ブラック3L-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57887953No10ブラック4L-
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
57887962No10ブラック5L-
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
57887978No10グレーM-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57887987No10グレーL-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57887996No10グレーLL-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57888005No10グレー3L-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57888014No10グレー4L-
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
57888023No10グレー5L-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
57888084No10ワインM-
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
57888093No10ワインL-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57888102No10ワインLL-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57888118No10ワイン3L-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57888242No10ホワイトM-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57888258No10ホワイトL-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57888267No10ホワイトLL-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
57888276No10ホワイト3L-
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
57888032No10ブルーM-
オープン
取扱い終了
57888048No10ブルーL-
オープン
取扱い終了
57888057No10ブルーLL-
オープン
取扱い終了
57888066No10ブルー3L-
オープン
取扱い終了
57888075No10ブルー4L-
オープン
取扱い終了
57888127No10パープルMポリエステル
オープン
取扱い終了
57888136No10パープルL-
オープン
取扱い終了
57888145No10パープルLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888154No10パープル3L-
オープン
取扱い終了
57888163No10ターコイズM-
オープン
取扱い終了
57888172No10ターコイズL-
オープン
取扱い終了
57888188No10ターコイズLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888197No10ターコイズ3L-
オープン
取扱い終了
57888206No10レッドM-
オープン
取扱い終了
57888215No10レッドL-
オープン
取扱い終了
57888224No10レッドLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888233No10レッド3Lポリエステル
オープン
取扱い終了
57888285No10イエローM-
オープン
取扱い終了
57888294No10イエローLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888303No10イエローLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888312No10イエロー3L-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57887987
2024-01-18
用途: 塗装作業
建設業・工事業

内側が少しベタベタする感じで他社の物に比べてワンサイズ小さめです

対象商品 : 57888023
2019-03-03
用途: 土木作業
サービス業

生地はしっかりして長持ちしそうです。着心地も悪くありません。ただ、首のファスナーが短くて脱ぎ着がしにくいです。着てしまえばファスナー全開で問題ないのですが、ファスナーをせめて倍の長さにするか、首を太めに設計して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする