曜日別特売

ヤッケズボン 20

ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)ヤッケズボン 20 - KITA(喜多)
(4件のレビュー)

ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

内容量1本
全47種類を絞り込む
サイズ
47種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57888328No20ネイビーM-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888337No20ネイビーL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888346No20ネイビーLL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888355No20ネイビー3L-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888364No20ネイビー4L-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
57888373No20ネイビー5L-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57888382No20ブラックM-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888398No20ブラックL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888407No20ブラックLL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888416No20ブラック3L-
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
57888425No20ブラック4L-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
57888434No20ブラック5L-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
57888443No20グレーM-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888452No20グレーL-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888468No20グレーLL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888477No20グレー3L-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888486No20グレー4L-
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
57888495No20グレー5L-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
57888556No20ワインM-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888565No20ワインL-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888574No20ワインLL-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888583No20ワイン3L-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888714No20ホワイトM-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888723No20ホワイトL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888732No20ホワイトLL-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
57888748No20ホワイト3L-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
57888504No20ブルーM-
オープン
取扱い終了
57888513No20ブルーL-
オープン
取扱い終了
57888522No20ブルーLL-
オープン
取扱い終了
57888538No20ブルー3L-
オープン
取扱い終了
57888547No20ブルー4L-
オープン
取扱い終了
57888592No20パープルMポリエステル
オープン
取扱い終了
57888608No20パープルLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888617No20パープルLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888626No20パープル3Lポリエステル
オープン
取扱い終了
57888635No20ターコイズMポリエステル
オープン
取扱い終了
57888644No20ターコイズLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888653No20ターコイズLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888662No20ターコイズ3L-
オープン
取扱い終了
57888678No20レッドMポリエステル
オープン
取扱い終了
57888687No20レッドLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888696No20レッドLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888705No20レッド3Lポリエステル
オープン
取扱い終了
57888757No20イエローMポリエステル
オープン
取扱い終了
57888766No20イエローLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888775No20イエローLLポリエステル
オープン
取扱い終了
57888784No20イエロー3Lポリエステル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 農作業などの汚れ仕事で着用
農・林・水産業

値段相応の品質なので破れなどでみすぼらしくなったら新しいものと交換しています。通気性はありません。ちなみに私の購入したグレーですが、とても明るいライトグレーでした。シルバーと言ってもいいかもしれません。地域や学校の清掃活動などの軽作業にぴったりかと思います。逆に言うと、通気性がなく汚れが目立つので力仕事には向かないと思います。

対象商品 : 57888732
2021-09-11
用途: 汚れ予防
プレジャー卸売・小売業

生地が薄くいのであまり蒸れません。値段も安く、また購入します。

対象商品 : 57888346
2021-07-04
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

畑仕事の際に汚れ防止用として着用します。
軽く丈夫なので良かったと思います。

対象商品 : 57888373
2020-11-23
用途: 草刈り時

5Lを購入しました。座って仕事をしても尻部が破れずたすかっています。5Lは、近くのホームセンターには 無いので また注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする