曜日別特売

ニッカ用 ヤッケズボン 30

ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30 - KITA(喜多)
(14件のレビュー)

前開きファスナー(ボタン付) & ウエストゴムでゆったり履きやすい!
裾部分はマジックテープで風の侵入をブロック!
ヤッケを履いたままで、ズボンポケットの中身が取れるようにサイド部分に切れ込みあり。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

混率(%)ポリエステル100%内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57888793No30ブラックM
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888802No30ブラックL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888818No30ブラックLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888827No30ブラック3L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888836No30ブラック4L
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57888845No30ブラック5L
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57888854No30ネイビーM
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
57888863No30ネイビーL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888872No30ネイビーLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888888No30ネイビー3L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888897No30グレーM
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
57888906No30グレーL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888915No30グレーLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888924No30グレー3L
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57888845
2025-09-25
用途: 仕事作業
電気・ガス・熱供給・水道業

両脇ポケットが開いているので使いやすいです。大きさも丁度良いです ニッカタイプなのでゆったりとして動きやすいです

対象商品 : 57888906
2023-07-20
用途: 内装工事の粉塵対策
建設業・工事業

ズボンの汚れを防ぐために使用ポケットの所に隙間がありポケットのものを出し入れしやすく助かります。すそもマジックテープで止めて絞れるのでいいです。もう少し安ければ星5個です。

対象商品 : 57888827
2022-11-30
用途: 工事現場、塗装作業時
建設業・工事業

太腿にゆとりがあり足首がゴムでは無くマジックテープなので屈んだり立ったりしても裾が上がってこないしズボンがずっても裾を踏まずに作業ができます

対象商品 : 57888915
2021-10-31
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

リーズナブルな価格で良いですが、
裾部分のマジックテープがもう少し長ければなと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 57888818
2021-11-03
用途: 外構
サービス業

股下が裂けたんで次は3Lにしてみます。悪くはないと思います!

対象商品 : 57888888
2022-01-09
用途: 塗装作業
渡辺企画

縫い目があまいようです
生地ももう少し強ければ最高
値段が安いから仕方がないかも

1が参考にしています
対象商品 : 57888915
2021-06-05
用途: 現場作業

ニッカを履かなくても便利に履けます。渡りに余裕があるので、普通のカッパ、ヤッケズボンに比べ、しゃがんだりしても破けにくいです。

対象商品 : 57888915
2021-02-12
用途: 塗装作業時
山口建装

少し破れやすいが履きやすいのは良い、ポケット位置に穴があるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする