曜日別特売

かっぱです。 1700

かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)かっぱです。 1700 - KITA(喜多)
(4件のレビュー)

上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。

セット内容上下耐水圧(mmH2O)10000内容量1セット
全25種類を絞り込む
25種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57889396No1700ネイビー63-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889405No1700ネイビー65-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889414No1700ネイビー68-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889423No1700ネイビー70-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889432No1700ネイビー74-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57889448No1700ネイビー78-
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57889457No1700ネイビー81-
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57889466No1700ネイビー84-
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57889475No1700シルバー63-
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
57889484No1700シルバー65-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889493No1700シルバー68-
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
57889502No1700シルバー70-
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
57889518No1700シルバー74-
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57889527No1700シルバー78-
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
57889536No1700ブラック63-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889545No1700ブラック65-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889554No1700ブラック68-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889563No1700ブラック70-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57889572No1700ブラック74-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57889588No1700ブラック78-
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57889597No1700ダークグリーン63PVCラミネート(コーティング)
オープン
取扱い終了
57889606No1700ダークグリーン65PVCラミネート(コーティング)
オープン
取扱い終了
57889615No1700ダークグリーン68PVCラミネート(コーティング)
オープン
取扱い終了
57889624No1700ダークグリーン70PVCラミネート(コーティング)
オープン
取扱い終了
57889633No1700ダークグリーン74-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57889423
2020-09-21
用途: 雨天時のバイクで使用
コヤマドライビングスクール

通気性はありませんが、水弾きがとても良く気に入っています。

対象商品 : 57889405
2020-04-16
用途: 機械の水洗浄
日本盛株式会社製造業

最近合羽はこれです。だいたい注文した後で特売の案内がくるので
その機会をいかせません。次回注文時特売価格等の機会をいかせる
方法の提案をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 57889466
2018-05-28
用途: 仕事
運輸・通信業

仕事にて、使用している。商品が届いたが、不良の箇所が、あったが、敏速に対応していただけた。信用できる会社だと、おもいました。

1が参考にしています
対象商品 : 57889405
2017-12-06
用途: フォーク作業、外回り作業
大和プレス株式会社

値段の割にしっかりとしています、大変満足です
助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする