曜日別特売

フィールドレインプラス ジャケット 2810

フィールドレインプラス ジャケット 2810 - KITA(喜多)フィールドレインプラス ジャケット 2810 - KITA(喜多)フィールドレインプラス ジャケット 2810 - KITA(喜多)フィールドレインプラス ジャケット 2810 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

カラフルな3色展開の上下別売りの合羽です。背中に反射ロゴで視認性UP。
ファスナー内側のインサイドフラップが水の侵入を防ぎます。
腰を曲げても背中から水が入りにくいサイクルカット仕様。左右両方にポケット付き。
雨風の侵入を防ぐ袖口マジックテープ仕様。ファスナーが直接肌に触れないようにガードするチンガード付。
ブラックのサイズはMサイズ からゆったり大きい5Lサイズ まで!オレンジとグリーンは4Lまでと、色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
上着のみです(ズボンは別売り)。

材質(表地)ポリエステル耐水圧(mmH2O)10000材質(裏地)塩化ビニール内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57889886No2810ブラックM
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889895No2810ブラックL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889904No2810ブラックLL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889913No2810ブラック3L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889922No2810ブラック4L
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
57889938No2810ブラック5L
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57889947No2810オレンジM
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
57889956No2810オレンジL
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
57889965No2810オレンジLL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889974No2810オレンジ3L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57889983No2810オレンジ4L
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
57889992No2810グリーンM
オープン
取扱い終了
返品不可
57890008No2810グリーンL
オープン
取扱い終了
57890017No2810グリーンLL
オープン
取扱い終了
57890026No2810グリーン3L
オープン
取扱い終了
57890035No2810グリーン4L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57890026
2020-05-20
用途: 雨天野外作業
勝 産業

安いですが、以外と長持ちです。
悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする