曜日別特売

かんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム)

かんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4WA (オールアルミフレーム) - さくらコーポレーション
(1件のレビュー)
寸法(cm)240×360付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)全質量(kg)31.9材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)277~293組立方法ワンタッチ式(一体型)支柱4本軒高(cm)162~178収納時寸法(cm)24×31×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数13人内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57999402KA/4WA
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999427KA/4WA
169,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999445KA/4WA
169,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999463KA/4WA
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999488KA/4WA
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999506KA/4WAオレンジ
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999524KA/4WAピンク
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999542KA/4WA青/白
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999558KA/4WA赤/白
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999576KA/4WA黄/白
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57999594KA/4WA緑/白
169,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57999402
2024-04-30
用途: 寺院でのイベントで、調理用具などを置いておく。
教育・研究機関

室内が広く使え、多少雨が降っても心配がなく、10kgの重しを同時に購入したので風の心配もなく、大変便利だった。いくつかのサイズが選べるため、利用スペースに合わせて購入することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする