曜日別特売

ストロングナイフカッター

ストロングナイフカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能

用途ストロングナイフカッター材質(刃)高炭素鋼シルバー全長(mm)175×30質量(g)160材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー折りたたみ寸法(mm)110×42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58099624DKF-175
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1が参考にしています
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする