卓上型マルチバイス専用シャフト

卓上型マルチバイス専用シャフト - TRUSCO

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。

材質(本体)鋼材仕様アンビル機能付き、シャフト適合機種TMB-90トラスコ品番819-1315質量(g)420内容量1本
注意
※シャフトのみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228273TMB-90SF
9,320
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする