曜日別特売

ハイパースパイダー

ハイパースパイダー - ツムラ(津村鋼業)

自走式草刈機用バーナイフです。
全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。

用途自走式草刈機用替刃厚さ(mm)2.8適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850セット内容袋ナット、バネ座金×各2個材質炭素工具鋼全長(mm)265質量(g)190刃幅(mm)50仕上メタリックゴールド塗装内容量1パック(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58362693-
4,490
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする