曜日別特売

ハイパーウィング355

ハイパーウィング355 - ツムラ(津村鋼業)

自走式あぜ草刈機用バーナイフです。
刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。

用途自走式あぜ草刈機用替刃直径(Φmm)(回転)358厚さ(mm)4.5適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736材質ばね鋼全長(mm)352質量(g)590刃幅(mm)65仕上メタリックゴールド塗装内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58362718-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする