曜日別特売

刈払機用チップソーW型

刈払機用チップソーW型 - ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーW型 - ツムラ(津村鋼業)
(3件のレビュー)

【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】
ツムラの実績No.1!L型チップを採用!
そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)
刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。
台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。

用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1刃形両刃質量(g)350穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※低速回転でゆっくり草刈りを行ってください。
※ご使用の際には、メガネ等安全防具を着用し、機械メーカーの使用上の注意をお守りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58362727255mmx20p
3,450
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58362727
2021-10-09
用途: 畔や法面の草刈り
農・林・水産業

よく切れます。笹でも切れます。
長く伸びた草やしおれて倒れた草は巻き付いて大変でした。
耐久性は普通。使えばチップや刃は、丸くなります。
土を切らないように気を付けて8時間は使えます。

対象商品 : 58362727
2020-07-06
用途: 草刈
農・林・水産業

・良い点
低速回転で使用できるので、燃費が良くまた振動が少ないので疲れにくいです。切れ味は問題ないです。
・いまいちな点
石などに当たったときにチップが飛びやすいようです。また、中央部がやや厚いため(?)か、「巻き付き防止カッター 変則刃」が装着できませんでした。

対象商品 : 58362727
2020-07-13
用途: 草刈時に使用します
製造業

薄くて、結構丈夫で、良く切れて満足しています。今回で数回購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする