曜日別特売
モノタロウ

モンキースパナ クイック式

モンキースパナ クイック式 - モノタロウモンキースパナ クイック式 - モノタロウモンキースパナ クイック式 - モノタロウ
(11件のレビュー)

持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。

用途ナット締め緩め作業等に最適最大口開き(mm)0~32全長(mm)203材質クロムバナジウム鋼質量(g)240先端厚さ(mm)5内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
※本締めはできません。
※電気が流れているものには使用しないでください。絶縁機能はありません。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58463502-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58463502
2024-09-18
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

スパナを選ばずに仮締めができ、大変便利です。
本じめは別途必要ですね。

対象商品 : 58463502
2024-09-12
用途: 機械のメンテにて使用しています
タイヨー卸売・小売業

スパナを選ばずに仮締めができるので、とても便利です。

対象商品 : 58463502
2023-12-04
用途: ボルト締
製造業

重い。作りはしっかりしている。もっと軽量したら使いやすい

対象商品 : 58463502
2022-01-29
用途: 器械のメンテナンス
西澤歯科医療・福祉・介護関連業

ボルトナットの締め付け時にサイズの異なる場合、モンキー部分の調整が要らないので便利

対象商品 : 58463502
2021-09-13
用途: 機器の修理等
製造業

スパナ持ち手部のワニ口のクイック部分が使いやすい。

対象商品 : 58463502
2020-10-31
用途: 工具セットに追加
農・林・水産業

非常に便利、1本でほとんどのナットに使えます、後は耐久性がどの程度かです。

対象商品 : 58463502
2020-09-18
用途: 機械の整備

外でボルト等を外す時、重宝しています。持ち歩く工具が減り、助かってます。

2019-02-27
用途: 車両作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのシャシに空いている、または開けたボルト、ナットを締める場合に外側にはナット、内側にはボルトの状態で内側のフレームの中にある多大な配線をスパナやソケットで押さえてから外側からインパクトでまわしていましたが、内側にカニマタを適当に入れれば外側からインパクトレンチ可能でした。
時間短縮になりました。
もう少し大きなサイズがカニマタ側にあるモノを作っていただきたい。
モンキーはいらないからカニマタだけで製作してください。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする