充電式ペンインパクトドライバ

充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ
(9件のレビュー)

バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!

付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売内容量1台
注意
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58458593TD021DSHSP220~23007.20~3000M3~M81.5
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58458593
2024-01-29
用途: 機械のメンテナンス作業で使用
サービス業

左右両サイドに 締める・緩めるのレバーがついている為、使い勝手がいいです。

対象商品 : 58458593
2023-08-10
用途: ハウスクリーニング
エターナル スズキサービス業

ハウスクリーニングの際に換気扇やエアコンなどの分解の際に重宝してます。
ライドが地味にありがたい。
側面スイッチは慣れればそれほど使いにくくありません。

1が参考にしています
対象商品 : 58458593
2023-04-01
用途: 日曜大工
不動産業

現在、充電式のインパクトレンチ使ていますが、少し重たい、かさばる感があり購入しました。まだそんなに使っていませんが、軽くて使いやすい。今後作業により使い分けをしたいと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 58458593
2022-06-21
用途: 車の内装分解等
デントリペア・FUSE自動車・二輪車・自転車関連業

10㎜位のボルトは難なく回せるし締め込み時のトルクリミットもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 58458593
2021-02-06
用途: 電気製品の修理
株式会社クリエイティブアルコ

スイッチが本体の左右に有るので、左手でも作業OK。回転スピードが速いので作業時間短縮、使い勝手が非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 58458593
2020-02-20
用途: 機械メンテナンス作業
有限会社緒方製作所

正逆スイッチと別に On.Offが
グリップ部にトリガースイッチ欲しい

対象商品 : 58458593
2022-01-25
用途: ボトルに穴を開けるため
製造業

ボトルに穴を開けるためにテーブルの上に置き使っていたが工具の部分に平らな部分がないため不安定となりやりづらかった。部分的に平らな部分が欲しい

対象商品 : 58458593
2021-03-21
用途: 出張修理、他

工具箱でスペースを取らないのが良い
力はそれなり
2台持ちなら一つは持ってた方が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする